18Vコードレスブロワ

18Vコードレスブロワ HiKOKI(日立工機)
(8件のレビュー)

握りやすいハンドル形状。手にフィットするハンドル形状で握りやすく、快適に作業ができます。
風量調節ができる無段変速タイプ。スイッチ操作で風量が無段階に調節できます。
軽量で長時間の作業でも疲れにくく、持ち運びもらくらく。
過負荷防止回路、過放電防止回路、セル毎の電圧監視回路により安全性の確保と電池充放電回数約1,300回の長寿命化を実現!

バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約22 最高回転数(min-1[r.p.m])0~15000 風量(m3/min)0~2.2 蓄電池形名BSL1830(冷却対応) 充電器形名UC18YSL2(冷却機能付) カーボンブラシ番号(下二桁)54 風圧(kPa)0~3.9 付属品ノズル 質量(kg)1.6 トラスコ品番759-9820 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※電池は付属しておりません。電池・充電器は別売となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10936222 RB18DSL(NN)
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10936222
2021-07-02
用途:
削孔、道具、現場の清掃全般
建設業・工事業

2台目の購入。1台目は酷使して10年近く使ったと思います。
最新のマキタUB185DRFに比べると作動がノイジーです。
RB18DSLは2008年発売ですから今から13年前の製品なので仕方ないですね。
マキタの充電工具は基本的に滑らかな動作で羨ましいところです。

HIKOKIのブロア新製品RB36DBはブロア機能のみで1.2m3/minでしたので、継続して買い直しました。

対象商品:
10936222
2020-02-04
用途:
金物工事
喜工業 様

現場の清掃に使用するのに軽くて良い。
パワーダウンするが14vバッテリーと互換性あり。

2人が参考にしています
対象商品:
10936222
2020-07-09
用途:
庭の清掃作業
その他業種

充電器の別売表示がタイトルのところににあるものとないものがあり、この商品はなく後で後悔した。

3人が参考にしています
対象商品:
10936222
2020-03-07
用途:
店頭で購入するより安い!
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

安いですね!風量も力ずよくてダストが吹き飛びますね!しかしバッテリーの持ちがいまいちですね30分は動いてほしい!

1人が参考にしています
対象商品:
10936222
2019-08-07
用途:
道路のほこり取り。
建設業・工事業

風力が強くて仕事が早く満足してます。必要以上に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10936222
2018-10-15
用途:
コンバイン作業終了時、電源がないので塵を飛ばす時田んぼの中で使用しました。
建設業・工事業

バッテリーブロワとしてわ申し分ないと思います。集塵袋が付属で有ればもっと良かったと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10936222
2017-07-01
用途:
清掃時
建設業・工事業

思った通りの商品で、以上ではなく以下ではない、だがそれがいい。

1人が参考にしています
対象商品:
10936222
2019-12-11
用途:
枯葉掃除
その他業種

購入時、電池が別売りの表示がなかった。電池と充電器を別途購入したので39000円かかった。庭の枯葉掃除に使用したが、能力不足で使えない。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする