14.4Vコーナーインパクトドライバ
コンパクトボディセンターハイト16.5mm/全長360mm、便利な電池残量表示付!
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])0~2100
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])50(510)
ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M10
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
蓄電池形名BSL1430(冷却対応)
充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)
打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
六角軸二面幅(mm)6.35
質量(kg)1.6
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※(NN)は本体のみで充電池、充電器は別売です。