14.4Vコードレスセーバソー

14.4Vコードレスセーバソー HiKOKI(日立工機)

1充電あたりの作業量が多く、速い切断スピードで作業効率アップ!
作業量(目安):鉄パイプΦ48.6×t3.5mm 約18カット(1充電)
便利な電池残量表示付!

バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)パイプ90 切断能力(mm)木材90 ストローク数(min-1[回/分])0~2100 ストローク量(mm)28 蓄電池形名BSL1430(冷却対応) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
充電時間(分)
充電時間
カーボンブラシ番号(下二桁)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10936292 CR14DSL(LSCK) 約22 - UC18YSL2(冷却対応) 68 ブレードNo.103、ケース、充電器、六角棒スパナ 3.3
57,800
 
 
取扱い終了
75223854 CR14DSL (NN) - 22分 UC18YSL2(冷却機能付) - (電池・充電器・ケース別売) -
35,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする