18Vコードレスジクソー
高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ!
作業量(目安):ラワン材
厚さ24mm×幅330mm約127カット(1充電)
ブレード交換ツールレス!便利な電池残量表示付!
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)ステンレス板2.5
切断能力(mm)木材135
ストローク数(min-1[回/分])0~2400
ストローク量(mm)26
傾斜切断(°)左右0~45
蓄電池形名BSL1830(冷却対応)
内容量1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10936326
2012-02-15
- 用途:
- 木材の加工
18Vでパワフルで自身の使い方であれば、コードレスでも十分で、
これまで使用ていた、コードタイプよりコードが邪魔にならず使いやすい。
LEDの照明も好印象。
ブレードの交換がワンタッチで装着できて、とても使いやすい。