10.8Vコードレスセーバソー

10.8Vコードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

軽量10.8Vリチウムイオン電池搭載!
ブレード着脱ツールレス!

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約30 切断能力(mm)軟鋼板4 切断能力(mm)パイプ25 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~2700 ストローク量(mm)13 蓄電池形名BCL1015 充電器形名UC10SL 質量(kg)1.2 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75223976 CR10DL (NN) - 本体のみ
27,200
20,980
23,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
10936387 CR10DL(LCSK) リチウムイオン電池(BCL1015) 充電器(UC10SL)、蓄電池(BCL1015)、ブレード No.5(木工用)、No.107(鉄鋼用)、六角棒スパナ、ケース
33,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75223976
2022-01-19
用途:
廃棄物の切断
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

材木や廃棄物の切断に使用。同じ10.8ボルトの電動工具があるので電池流用でき良かった。
ただ、少し力が不足しているときがあり硬いもの等切断に苦労することがあった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする