曜日別特売
(3件のレビュー)

アジャスタブルタイプのスタンダード
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。

種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
差込角(mm[inch])
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm[inch])
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47851465NTP-30N3506.35[1/4]6~300.20.74
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
47851474NTP-30N-3/83509.5[3/8]6~300.20.74
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
47851483NTP-110N3859.5[3/8]19~1100.50.96
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
47851492NTP-210N53512.7[1/2]40~2101.01.70
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
47851501NTP-350N64512.7[1/2]70~3502.52.54
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
1093675508012(NTP-110N)3859.5[3/8]19~1100.5-
オープン
取扱い終了
代替品有
1093676408013(NTP-210N)53512.7[1/2]40~2101.0-
オープン
取扱い終了
代替品有
1093677308014(NTP-350N)64512.7[1/2]70~3502.5-
オープン
取扱い終了
代替品有
1093674608011(NTP-30N)3506.35[1/4]6~300.2-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1093675508012(NTP-110N)02011886QL50N08012(NTP-110N) プレセット形トルクレンチ 東日製作所 02011886プレセット形トルクレンチ東日製作所1本
20,980
税込23,078
ブランドが異なります。トルク調整範囲が異なります。
1093676408013(NTP-210N)08161124QL100N408013(NTP-210N) プレセット形トルクレンチ 東日製作所 08161124プレセット形トルクレンチ東日製作所1本
21,980
税込24,178
ブランドが異なります。トルク調整範囲が異なります
1093677308014(NTP-350N)02011852QL280N08014(NTP-350N) プレセット形トルクレンチ 東日製作所 02011852プレセット形トルクレンチ東日製作所1本
35,980
税込39,578
ブランドが異なります。トルク調整範囲が異なります。最小メモリが異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47851501
2021-06-24
用途: 車のメンテナンス時
その他業種

設定数値の印字が小さく老眼気味の自分にはちょっと見にくい。
あとは特に問題ありません。

対象商品 : 47851483
2019-03-20
用途: 電気の保守及びメンテ
有限会社両磐電気建設業・工事業

値段のわりには、しっかりできていると思います。検査データ及び取説等の日本語訳があれば、尚よかったと思います。

対象商品 : 10936773
2009-12-22
用途: ホイールの締め付けに使用

価格的に満足ですが、この価格帯でのサイズバリエーションがほしいです。
普通車の締め付けには少し長い気がします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする