5000回転専用低速ディスクグラインダ
低速回転のため熱発生を抑え、非削材へのヤケ、ヒズミがはいりにくくなります。またジスクペーパー、PVA砥石等の特性を十分引き出すことが出来、さらに経済性を生み出します。
仕様細径55mm、スピンドルロック付
電源単相交流 50~60Hz
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
回転速度(min-1[r.p.m])5000
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19