曜日別特売

高性能超音波カッター(ソニックカッター)

高性能超音波カッター(ソニックカッター) - NSK(ナカニシ)

毎秒39500回の超音波振動パワーを利用した高性能カッターです。
軽量ペンシルタイプは自在に操作でき、複雑な形も思いのままカットできます。
軽いタッチで鋭い切れ味。きれいな切断面と仕上がりが得られます。
手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ精度の高いカットが可能です。

用途
各種肉薄材の切抜き、切断、窓抜き、デザインカットに最適です。布、ゴム、フィルム、POPシート。
プラスチック部品のバリ取りやゲートカット。
プリント基板のパターンカット。
溶着材や塗装膜などの剥離作業。
付属品
標準装備付属品
カッターハンドピース(スタンダード US-15CB)/1台
コントロールユニット(NE80)/1台
専用替え刃/40枚
ハンドピーススタンド(スプリング製)/1個
各取り付け用付属工具/1式
仕様
カッター取付け/ネジ締付式幅4×厚み0.5mm(US-15CB)
周波数調整/自動発振・自動追尾式(NE80)
出力調整/無段連続可変(NE80)
質量(kg)
2.6(NE80)
210(コード含む)(US-15CB)
入力電源(V)(NE80)AC100 50/60Hzコード長さ(m)3(US-15CB)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×250×120(NE80)最大出力(W)(NE80)30発振周波数(kHz)39.5(NE80)振動子ボルト締めPZT型(US-15CB)トラスコ品番463-0751内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10957633US-15CBS
117,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする