付属品
標準装備付属品
カッターハンドピース(スタンダード US-15CB)/1台
コントロールユニット(NE80)/1台
専用替え刃/40枚
ハンドピーススタンド(スプリング製)/1個
各取り付け用付属工具/1式
仕様
カッター取付け/ネジ締付式幅4×厚み0.5mm(US-15CB)
周波数調整/自動発振・自動追尾式(NE80)
出力調整/無段連続可変(NE80)
質量(kg)
2.6(NE80)
210(コード含む)(US-15CB)
用途
各種肉薄材の切抜き、切断、窓抜き、デザインカットに最適です。布、ゴム、フィルム、POPシート。
プラスチック部品のバリ取りやゲートカット。
プリント基板のパターンカット。
溶着材や塗装膜などの剥離作業。
入力電源(V)(NE80)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)3(US-15CB)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×250×120(NE80)
最大出力(W)(NE80)30
発振周波数(kHz)39.5(NE80)
振動子ボルト締めPZT型(US-15CB)
トラスコ品番463-0751