超音波研磨装置 シーナスネオ
使い易さを徹底追及。簡単操作で大幅効率アップ。
アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。
(プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等)
放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨に。
セット内容
コントロールユニット(NE240 100V)/1台
超音波ハンドピース(US-25PB)/1台
付属専用工具/1式
工具ケース(プラスチック)/1個
ハンドピーススタンド(Z095209)/1個
工具締付治具(片口スパナ 10mm、アレンレンチ 2.5mm)/1式
フットペダル(FC-24)/1個
スペアヒューズ 1.6A 250V/2個
付属専用工具内容(各1本)
電着ダイヤモンドヤスリ 平テーパ 0.4×4×50mm #200
セラファイバー 平 1×6×50mm #800
チップホルダ 丸 Φ3mm用
チップホルダ 平 厚み 1mm用
トラスコ品番463-0769
内容量1セット
超音波ハンドピース(US-25PB)/1台
付属専用工具/1式
工具ケース(プラスチック)/1個
ハンドピーススタンド(Z095209)/1個
工具締付治具(片口スパナ 10mm、アレンレンチ 2.5mm)/1式
フットペダル(FC-24)/1個
スペアヒューズ 1.6A 250V/2個
付属専用工具内容(各1本)
電着ダイヤモンドヤスリ 平テーパ 0.4×4×50mm #200
セラファイバー 平 1×6×50mm #800
チップホルダ 丸 Φ3mm用
チップホルダ 平 厚み 1mm用