(67件のレビュー)

ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。
半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。
高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。

用途
ディスクブレーキのシムに。
ブレーキドラムアンカーピンに。
排気管取付けボルトのネジに。
使用方法
(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。
(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。
使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
109590947202581本(50g)0.05kg
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
330276537202671缶(500g)0.5kg
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10959094
2024-04-04
用途: パッド交換時に使います
卸売・小売業

鳴き止めに使います。古くなると硬くなります。ごく少量しか使わないので、一般の人はひ孫でも使えると思います。スプレータイプの方が塗りやすいですがマスキングしなくてもいいので。

対象商品 : 10959094
2023-06-29
用途: ブレーキのメンテナンス

チューブが今までの金属製からプラスチックに変更されています。
分離したとき(本製品では経験ないですが)にチューブをもんで均一化するのに便利です。
また、金属の時のようにピンホールがあいて、漏れることもなくなるかな…
うちではあまりこの手のグリスは多用しないので、この容量で十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 10959094
2023-06-30
用途: ブレーキ整備

50gのチューブ入りをリピート購入して使用。
数年前購入時は金属製のチューブ容器だったが,2023年6月現在で樹脂製のチューブに変更されていた。

対象商品 : 33027653
2022-11-19
用途: 自動車のブレーキ整備
オートモビル高田自動車・二輪車・自転車関連業

塗布した時のグリスアップ保持性がとても良いです。
当社の車検整備に継続使用しています。

対象商品 : 10959094
2022-05-03
用途: ブレーキシムに
檜垣自動車自動車・二輪車・自転車関連業

シム鳴が酷かったので、口コミの評価が良かったこちらを購入。
口コミ通り、シム鳴がピタッと止まり、快適に運転できます。

対象商品 : 10959094
2022-02-14
用途: パッドグリスに
サービス業

ブレーキ整備にまいかい使ってます。硬さもありいいです

対象商品 : 10959094
2021-06-17
用途: 我が家のホンダアクティの車検前のフロントブレーキの分解整備に使用、
サービス業

メーカー品なので問題なく安心して使用できました、今回の購入はリピートです、
50gチューブなので丁度良い量と価格も安価で良い商品です、

対象商品 : 10959094
2020-06-12
用途: 車のブレーキパッド交換時
オガサワラ

初めて自分でブレーキパッドを交換しました。惜しみなく使え、グリスの硬さもいい感じです。ブレーキ鳴きももちろんありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする