曜日別特売

レーシングコンポジットR40(ロックナット)

レーシングコンポジットR40(ロックナット) - KYO-EIレーシングコンポジットR40(ロックナット) - KYO-EIレーシングコンポジットR40(ロックナット) - KYO-EIレーシングコンポジットR40(ロックナット) - KYO-EIレーシングコンポジットR40(ロックナット) - KYO-EI

ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。

二面幅(mm)17ねじ径(mm)12全長(mm)44セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個タイプロックナットテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10959234RC-11KM12×P1.51.5クラシカルメッキ
19,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
10959243RC-13KM12×P1.251.25クラシカルメッキ
19,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10959216RC-11NM12×P1.51.5ネオクロ
22,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
10959225RC-13NM12×P1.251.25ネオクロ
22,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする