曜日別特売

両ねじボルト・ナット

両ねじボルト・ナット - ナニワボールト両ねじボルト・ナット - ナニワボールト両ねじボルト・ナット - ナニワボールト両ねじボルト・ナット - ナニワボールト両ねじボルト・ナット - ナニワボールト両ねじボルト・ナット - ナニワボールト両ねじボルト・ナット - ナニワボールト
(12件のレビュー)
内容量1本
注意
※ネジ長は基準値です。それ以上となる場合もございます。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10979035M12×210六角ナットM12×2個210
オープン
84
92(税込)
当日出荷
10979044M12×240六角ナットM12×2個240
オープン
89
98(税込)
当日出荷
10979053M12×270六角ナットM12×2個270
オープン
94
103(税込)
当日出荷
10979062M12×300六角ナットM12×2個300
オープン
109
120(税込)
当日出荷
10979071M12×315六角ナットM12×2個315
オープン
109
120(税込)
当日出荷
10979087M12×330六角ナットM12×2個330
オープン
119
131(税込)
当日出荷
10979096M12×345六角ナットM12×2個345
オープン
129
142(税込)
当日出荷
10979105M12×360六角ナットM12×2個360
オープン
169
186(税込)
当日出荷
10979114M12×375六角ナットM12×2個375
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
10979123M12×390六角ナットM12×2個390
オープン
179
197(税込)
当日出荷
10979132M12×405六角ナットM12×2個405
オープン
159
175(税込)
当日出荷
10979141M12×420六角ナットM12×2個420
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
10979157M12×435六角ナットM12×2個435
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
10979166M12×450六角ナットM12×2個450
オープン
169
186(税込)
当日出荷
10979175M12×480六角ナットM12×2個480
オープン
219
241(税込)
当日出荷
10979184M12×510六角ナットM12×2個510
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
10979193M12×540六角ナットM12×2個540
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
10979202M12×570六角ナットM12×2個570
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
10979211M12×600六角ナットM12×2個600
オープン
289
318(税込)
当日出荷
10979227M16×300六角ナットM16×2個300
オープン
319
351(税込)
当日出荷
10979236M16×400六角ナットM16×2個400
オープン
339
373(税込)
当日出荷
10979245M16×500六角ナットM16×2個500
オープン
359
395(税込)
当日出荷
10979254M16×600六角ナットM16×2個600
オープン
439
483(税込)
当日出荷
特別運賃
10979263M16×700六角ナットM16×2個700
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
特別運賃
10979272M16×800六角ナットM16×2個800
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
10979281M16×1000六角ナットM16×2個1000
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10979272
2023-03-14
用途: 台車の作成
農・林・水産業

一輪車の車輪で台車を作りたく探していたところピッタリの商品を見つけ作業が進められ大変満足のいく商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 10979245
2023-12-01
用途: 工作の素材
BONSAI MOTORCYCLE

ホームセンターより安く、しかもサイズもいろいろ選べる。

対象商品 : 10979166
2020-08-07
用途: 基礎工事
有限会社吉田建築設計建設業・工事業

近所のホ-ムセンタ-に行ったのですが、無くて困っていました。
大変助かりました。又 思っていたよりしっかりとしていました。

対象商品 : 10979044
2020-04-25
用途: 造形物の構造体用

コスパの良さには満足しています。毎回一本づつ個包装されていますが、百本以上購入の際は裸の状態での発送も選べるようにして欲しい。袋から出すのも面倒で、ごみが増えるので手間取ります。ぜひご検討を!

2が参考にしています
対象商品 : 10979227
2019-11-09
用途: 新築 構造金物
建設業・工事業

他社製品に比べ大変安かったです。特に問題無く取付、検査でも承認が出ました。

対象商品 : 10979245
2019-06-28
用途: 木造住宅の耐震補強
有限会社スクラム建築工房建設業・工事業

値段が他に比べて、安い。使い勝手は他と変わらない。

対象商品 : 10979254
2018-03-04
用途: 金属工作 加工

いろんな加工にも応用でき、とにかく安価で良い。もっとサイズのラインナップを充実させてください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 10979105
2017-10-17
用途: スライドハンマー製作のため
建設業・工事業

建築用のボルトは安いのがいいです。
整備工具であるスライドハンマーを製作するために購入しました。
まあ現在モノタロウブランドのスライドハンマーが安く売られてるので、自作する必要はないかもしれませんが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする