【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機) EB 9B ※お預かり再生
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
適合
ドライバドリル(DS9DM2・DS9DVB・DS9DVF3)、インパクトドライバ(WH9DM2)、インパクトレンチ(WR9DM2)
コーナインパクトドライバ(WH8DYA)、タッパ(UT6D)、ナイフカッタ(CK12D)、窓抜きカッタ(CK12DY)
植木バリカン(FCH30D2)、作業ライト(UB5D)、トーチライト(UB12D)、ランタン(UB12DL)
バッテリーニカド
バッテリー電圧(V)9.6
バッテリー容量(Ah)2.0
適合メーカー日立工機
内容量1個
コーナインパクトドライバ(WH8DYA)、タッパ(UT6D)、ナイフカッタ(CK12D)、窓抜きカッタ(CK12DY)
植木バリカン(FCH30D2)、作業ライト(UB5D)、トーチライト(UB12D)、ランタン(UB12DL)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
リサイクルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10980672
2016-07-19
- 用途:
- 各種作業
この種のバッテリー特性は職業柄理解しています。当たりが悪かったのでしょうか!?、完全放電を行い、何度もチャージを行いましたが、本来このバッテリーが持つパワーが出ませんでした(当初よりですが、保証も失効してしまいました)。仕方なく新品バッテリーを購入しました。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
バッテリーパックの中身を新品に交換致しまして、電圧テストも行っておりますが、それでも電圧が満たないとの事でしたら不良品の可能性がございます。
https://www.monotaro.com/main/recycleBattery/work/
リサイクルバッテリー作業工程
- 対象商品:
- 10980672
2013-12-06
- 用途:
- 工場内家具の組立、建築現場での使用
谷垣工業株式会社 様
出入りの金物屋さんより安かったので、外観は気にしないので後はどれ位持つかです、前にもらったものも新品と変わらないと思いますけどこれから見ていきたいです