【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (パナソニック) EZ9200 ※お預かり再生
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
適合
2電源ドリルドライバー(EZ7000)、2電源インパクトドライバー(EZ7300、7301)
充電インパクトドライバー(EZ7270、EZ7205、EZ7203、EZ7202、EZ7201、EZ7200、EZ6605
EZ6506、EZ6502、EZ6609、EZ6607、EZ6606、EZ6603、EZ6602、EZ6600、EZ6504、EZ6501
EZ7206P、EZ7206、EZT612、EZT611、EZT610、EZT609、EZT608、EZT603、EZT602、EZT601、EZT600)
充電マルチインパクトドライバー(EZ6505、EZ6507、EZ6507P、EZT614、EZT607)
充電インパクトレンチ(EZ7271、EZ6503、EZ6604、EZ6601、EZ6508)
充電ドリルドライバー(EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403
EZ6404、EZ6470、EZT115P、EZT115、EZT114、EZT113P、EZT113、EZT112、EZT111
EZT110、EZT108、EZT107、EZT106、EZT105、EZT104、EZT103、EZT102、EZT101)
充電テクスドライバー(EZ6705)、充電ハンマードリル&ドライバー(EZ6803)、充電ハンマードリル(EZ6802)
充電振動ドリル&ドライバー(EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZT614、EZT607)
充電パワーカッター(EZ3502、EZ3503、EZT502P、EZT502、EZT3501、EZT500、EZ3500、EZ3501)
充電全ネジカッター(EZ3561、EZ3560)、充電角穴カッター(EZ3571)、充電ケーブルカッター(EZ3591)
充電圧着器(EZ3902、EZ3901)、充電スクリュードライバー(EZ6701、EZ6700)、充電くり抜きカッター(EZ3570)
充電ジグゾー(EZT510)、充電サンダー(EZT511)、充電パワークリーナー(EZT310)
充電ランタン(EZ3731、EZT301)、充電ハロゲン(EZT300)、プロアシスト(EZ3794、EZ3792、EZ3782、EZ3781、EZ3780)
充電庭木バリカン(EY3359、EY3358、EY3303、EY3385)
バッテリーニッケル水素
バッテリー電圧(V)12
質量(g)710
タイプNタイプ
バッテリー容量(Ah)3.0
適合メーカーパナソニック
内容量1個
充電インパクトドライバー(EZ7270、EZ7205、EZ7203、EZ7202、EZ7201、EZ7200、EZ6605
EZ6506、EZ6502、EZ6609、EZ6607、EZ6606、EZ6603、EZ6602、EZ6600、EZ6504、EZ6501
EZ7206P、EZ7206、EZT612、EZT611、EZT610、EZT609、EZT608、EZT603、EZT602、EZT601、EZT600)
充電マルチインパクトドライバー(EZ6505、EZ6507、EZ6507P、EZT614、EZT607)
充電インパクトレンチ(EZ7271、EZ6503、EZ6604、EZ6601、EZ6508)
充電ドリルドライバー(EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403
EZ6404、EZ6470、EZT115P、EZT115、EZT114、EZT113P、EZT113、EZT112、EZT111
EZT110、EZT108、EZT107、EZT106、EZT105、EZT104、EZT103、EZT102、EZT101)
充電テクスドライバー(EZ6705)、充電ハンマードリル&ドライバー(EZ6803)、充電ハンマードリル(EZ6802)
充電振動ドリル&ドライバー(EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZT614、EZT607)
充電パワーカッター(EZ3502、EZ3503、EZT502P、EZT502、EZT3501、EZT500、EZ3500、EZ3501)
充電全ネジカッター(EZ3561、EZ3560)、充電角穴カッター(EZ3571)、充電ケーブルカッター(EZ3591)
充電圧着器(EZ3902、EZ3901)、充電スクリュードライバー(EZ6701、EZ6700)、充電くり抜きカッター(EZ3570)
充電ジグゾー(EZT510)、充電サンダー(EZT511)、充電パワークリーナー(EZT310)
充電ランタン(EZ3731、EZT301)、充電ハロゲン(EZT300)、プロアシスト(EZ3794、EZ3792、EZ3782、EZ3781、EZ3780)
充電庭木バリカン(EY3359、EY3358、EY3303、EY3385)
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
電動工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10980706
2023-05-21
- 用途:
- エアコン工事に良く使います。
水野電機株式会社 様
(卸売・小売業)
最初、諦めていましたが、また使用出来るようになりました!有難う御座いました♪
- 対象商品:
- 10980706
2020-12-14
- 用途:
- 穴あけ加工及び振動ドリルに使用
電気・ガス・熱供給・水道業
古い工具も使用出来て助かりました。
(共通バッテリーの工具は まだほかにも有るので)
- 対象商品:
- 10980706
2019-01-23
- 用途:
- 充電工具備品 ドリル インパクトドライバーで使用
電気・ガス・熱供給・水道業
本当に自分が使用していた充電池が リフレッシュして思っていたより良かった 値段も安く 早く戻ってきた
- 対象商品:
- 10980706
2018-03-08
- 用途:
- 電動ドライバー用
電動ドライバーが古くいつからか忘れましたが、バッテリーでは無くコードで使用しておりましたがやっと見つかり納期も早く助かりました。