【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (パナソニック) EZ9108 ※お預かり再生
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
適合
2電源ドリルドライバー(EZ7000)、2電源インパクトドライバー(EZ7300、7301)
充電インパクトドライバー(EZ7270、EZ7205、EZ7203、EZ7202、EZ7201、EZ7200、EZ6605
EZ6506、EZ6502、EZ6609、EZ6607、EZ6606、EZ6603、EZ6602、EZ6600、EZ6504、EZ6501
EZ7206P、EZ7206、EZT612、EZT611、EZT610、EZT609、EZT608、EZT603、EZT602、EZT601、EZT600)
充電マルチインパクトドライバー(EZ6505、EZ6507、EZ6507P、EZT614、EZT607)
充電インパクトレンチ(EZ7271、EZ6503、EZ6604、EZ6601、EZ6508)
充電ドリルドライバー(EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403
EZ6404、EZ6470、EZT115P、EZT115、EZT114、EZT113P、EZT113、EZT112、EZT111
EZT110、EZT108、EZT107、EZT106、EZT105、EZT104、EZT103、EZT102、EZT101)
充電テクスドライバー(EZ6705)、充電ハンマードリル&ドライバー(EZ6803)、充電ハンマードリル(EZ6802)
充電振動ドリル&ドライバー(EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZT614、EZT607)
充電パワーカッター(EZ3502、EZ3503、EZT502P、EZT502、EZT3501、EZT500、EZ3500、EZ3501)
充電全ネジカッター(EZ3561、EZ3560)、充電角穴カッター(EZ3571)、充電ケーブルカッター(EZ3591)
充電圧着器(EZ3902、EZ3901)、充電スクリュードライバー(EZ6701、EZ6700)、充電くり抜きカッター(EZ3570)
充電ジグゾー(EZT510)、充電サンダー(EZT511)、充電パワークリーナー(EZT310)
充電ランタン(EZ3731、EZT301)、充電ハロゲン(EZT300)、プロアシスト(EZ3794、EZ3792、EZ3782、EZ3781、EZ3780)
充電庭木バリカン(EY3359、EY3358、EY3303、EY3385)
バッテリーニッケル水素
バッテリー電圧(V)12
質量(g)560
タイプHタイプ
バッテリー容量(Ah)2.0
適合メーカーパナソニック
内容量1個
充電インパクトドライバー(EZ7270、EZ7205、EZ7203、EZ7202、EZ7201、EZ7200、EZ6605
EZ6506、EZ6502、EZ6609、EZ6607、EZ6606、EZ6603、EZ6602、EZ6600、EZ6504、EZ6501
EZ7206P、EZ7206、EZT612、EZT611、EZT610、EZT609、EZT608、EZT603、EZT602、EZT601、EZT600)
充電マルチインパクトドライバー(EZ6505、EZ6507、EZ6507P、EZT614、EZT607)
充電インパクトレンチ(EZ7271、EZ6503、EZ6604、EZ6601、EZ6508)
充電ドリルドライバー(EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403
EZ6404、EZ6470、EZT115P、EZT115、EZT114、EZT113P、EZT113、EZT112、EZT111
EZT110、EZT108、EZT107、EZT106、EZT105、EZT104、EZT103、EZT102、EZT101)
充電テクスドライバー(EZ6705)、充電ハンマードリル&ドライバー(EZ6803)、充電ハンマードリル(EZ6802)
充電振動ドリル&ドライバー(EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZT614、EZT607)
充電パワーカッター(EZ3502、EZ3503、EZT502P、EZT502、EZT3501、EZT500、EZ3500、EZ3501)
充電全ネジカッター(EZ3561、EZ3560)、充電角穴カッター(EZ3571)、充電ケーブルカッター(EZ3591)
充電圧着器(EZ3902、EZ3901)、充電スクリュードライバー(EZ6701、EZ6700)、充電くり抜きカッター(EZ3570)
充電ジグゾー(EZT510)、充電サンダー(EZT511)、充電パワークリーナー(EZT310)
充電ランタン(EZ3731、EZT301)、充電ハロゲン(EZT300)、プロアシスト(EZ3794、EZ3792、EZ3782、EZ3781、EZ3780)
充電庭木バリカン(EY3359、EY3358、EY3303、EY3385)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。