VVFケーブル
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース厚(mm)1.5
材質(導体)電気用軟銅線
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)AC1500
絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
難燃性60度傾斜
内容量1巻
商品豆知識
電線/ケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10988056 | 1.6×2C | 36668134 | VVF1.6×2C |
|
VVFケーブル | 弥栄電線 | 1巻 | ¥14,980 税込¥16,478 | 注文コードが変更になりました。 |
| 10988065 | 2.0×2C | 36668152 | VVF2.0×2C |
|
VVFケーブル | 弥栄電線 | 1巻 | ¥27,980 税込¥30,778 | 注文コードが変更になりました。 |
| 10988092 | 2.6×2C | 36668186 | VVF2.6×2C |
|
VVFケーブル | 弥栄電線 | 1巻 | ¥45,980 税込¥50,578 | 注文コードが変更になりました。 |
| 10988074 | 1.6×3C | 36668143 | VVF1.6×3C |
|
VVFケーブル | 弥栄電線 | 1巻 | ¥27,980 税込¥30,778 | 注文コードが変更になりました。 |
| 10988083 | 2.0×3C | 36668161 | VVF2.0×3C |
|
VVFケーブル | 弥栄電線 | 1巻 | ¥38,980 税込¥42,878 | 注文コードが変更になりました。 |