曜日別特売

両引き羽子板金物

両引き羽子板金物 - BXカネシン両引き羽子板金物 - BXカネシン
(4件のレビュー)

本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。
告示 平12建告第1460号第2号

用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質JIS G 3131 SPHC規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)内容量1個
注意
※六角ボルト(M12)は、別売品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11071584CH
205
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11071584
2023-08-17
用途: 束石金具

自作束石の柱固定用に使用。厚みもあり、しっかりした品物です。また、注文したいと思います。

対象商品 : 11071584
2022-01-10
用途: 自転車調整治具
製造業

フロントフォークの角度を調整するための治具として使用しました。
その他にも応用が効きそうです。

対象商品 : 11071584
2015-04-01
用途: 木造組み立て

手軽で 頑丈でよかった 今後も検討したい

対象商品 : 11071584
2014-04-27
用途: ジグ製作
セミカワグループ

本来の使い方とは違うのですが、
寸法が調度良かったので購入しました
高負荷をかけていないのでわかりませんが
溶接部はまあ問題ないと思います。少し荒い気もしますが値段を考えると上出来です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする