フリーダム45プレート

フリーダム45プレート - カナイフリーダム45プレート - カナイフリーダム45プレート - カナイ
(5件のレビュー)

筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。
筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。
筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様)
告示 第1460号第1号(ニ)該当品

用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。材質JIS・G3302 SGHC付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当表面処理Z27内容量1セット
注意
※筋かい側のビスが7本確実に締め付けられる位置に金物を取付けてください。
ビスが筋かいから外れてしまうと十分に耐力が発揮されない恐れがあります。
必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11071663F-BP
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 柱と土台の取付用
その他業種

柱と土台の補強金物として使っています。サイズ、穴位置など使いやすく専用ビスもついているのでいいです。価格もお手頃ですし

1が参考にしています
対象商品 : 11071663
2023-08-30
用途: 建築補強金具

小屋建築の際の建物補強に使いました。垂直柱を立てる際強度を保つことができます。

対象商品 : 11071663
2022-04-05
用途: 古民家回収
その他業種

柱の補強に最適でした
ビスもついていて手軽です
また利用させてください

1が参考にしています
対象商品 : 11071663
2013-05-11
用途: 建築での作業全般

木材の固定または補強として使用しましたが、強度的には問題ないと思いますが木ねじの太さが少し細くてもいいような気がします

対象商品 : 11071663
2018-10-09
用途: スポットライトのアーム取付

既存の4個のうち一個を取り換えるもので何年か前に設置されたものと同じ型番を取り寄せしたが穴の位置個数が違って着けづらかった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする