スリムビルトコーナー

スリムビルトコーナー - カナイスリムビルトコーナー - カナイスリムビルトコーナー - カナイ

板厚1.6mm、高さ70.0mmとニュー皿ビスコーナーに比べて小さく、使用ビスの数が6本と少なくて済みます。
(ニュー皿ビスコーナー:ビス9本使用・告示1460号(は)該当)
当製品1個で、告示第1460号表三(は)と同等の耐力を有します。(5.2kN)

用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。材質JIS・G3302 SGHC付属品YA-S45表面処理Z27内容量1セット
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください。
(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)
ビスは必ず専用の物を使用してください。
ビスは必要以上に締め付けないでください。
材料の繊維を壊すほど締め付けますと所定の耐力が発揮されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11071681SB-CP
オープン
95
105(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする