TIPTOP
ビードシーラー
エージング・摩擦・サビなどによるタイヤビード部のエア漏れを防止します。
付属品
ハケ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.35L
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(1L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11073447
BD-10
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください