新ダイワ
エンジン発電機
0.9kVAのポータブルタイプ。DC出力(12V・8.3A)付
仕様
OHVエンジン、オイルセンサー、ブラシレス、リコイルスタータ方式
定格電圧(V)
単相100
使用燃料
無鉛ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
465×343×371
乾燥質量(kg)
25.0
燃料タンク容量(L)
4.0
エンジン形式
三菱空冷4サイクルGM82
力率
1.0
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電流(A)
連続運転時間(h)
定格出力(kVA)
エンジン定格出力(kW[PS]/min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11079731
EG900-A
50
7.5
6.5
0.75
1.1[1.5]/3000
¥
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11079747
EG900-B
60
9.0
4.8
0.9
1.3[1.8]/3600
¥
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください