曜日別特売

オフセット型砥石セバグリーン

オフセット型砥石セバグリーン - トーケンオフセット型砥石セバグリーン - トーケン

低振動・低騒音タイプです。
軟鉄からステンレスまで、マルチに使える次世代・新設計砥石です。
ジルコニア砥粒と独自の製法により、ソフトに使えハードに削れます。
「砥石が仕事をしてくれる」感覚、ステンレスでもその研削力を実感します。

用途SG-4型:鉄、ステンレス鋼両用の弾性オフセット型高性能砥石。外径(Φmm)105厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度36砥材AZトラスコ品番335-8593質量(g)82最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材鉄・ステンレス鋼質量(g/枚)82内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11102883SG-4AZ36
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする