エアコンオイル(PAG)

エアコンオイル(PAG) - FALCONエアコンオイル(PAG) - FALCONエアコンオイル(PAG) - FALCON
(48件のレビュー)

R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。
流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。

用途エアコンオイル容量(mL)ガス/20+オイル/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性内容量1缶
注意
※PAG専用オイルです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11106261P-444
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11106261
2025-08-13
用途: 車のエアコンオイル補充
製造業

コンプレッサーの音が静かになった気がします。エンジンの負荷軽減になったんじゃないかなと思います。

対象商品 : 11106261
2025-08-05
用途: オイル補充
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

添加剤も入ってるらしいので
ダメ元でいつも入れてます。
古い軽自動車など冷たい風は出てるが車内は冷えない車に使ってます。
ほんの気持ちですが涼しくなります

対象商品 : 11106261
2023-07-20
用途: 自動車整備時

エアコンガス充填時に同時に使用しました。コンプレッサー音が軽くなった感じがします。

2が参考にしています
対象商品 : 11106261
2022-06-30
用途: カーエアコンDIYで、自分でエアコンガス補充の時にエアコンOILも一緒に充填します。
その他業種

他社製品は使用した事がないので、比較は出来てませんが、私はこのFALCONエアコンOILが
性能的大変良い、満足できる製品だと思いだいぶ以前からモノタロウで購入、使用しており
、特に問題なく使用させていただいております。モノタロウの取り扱い商品は大変コスパがよく価格品質に問題がないので安心して注文が出来、大変重宝しております。

3が参考にしています
対象商品 : 11106261
2022-05-26
用途: 漏れ、補充作業
自動車・二輪車・自転車関連業

良い品物を安く買えて良かったです。こちらの商品はリピ買いです。次回購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 11106261
2021-07-27
用途: お客様の車のメンテナンス
卸売・小売業

いつもはデンゲンオイル入りガス缶を購入しているのですが違う物も試してみたくなり購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 11106261
2021-04-02
用途: カーメンテ
かない

HFC-134aの補充時に使用したが、特に不具合はありませんでした。ただ、効いているかどうかはよく解りません。

3が参考にしています
対象商品 : 11106261
2021-03-25
用途: エアコンオイル補充
農・林・水産業

中古車購入したので、コンプレッサ潤滑の為エアコンオイル補充しました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする