エアコンオイル(POE)

エアコンオイル(POE) - FALCON
(13件のレビュー)

電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです。ハイブリッド車は電動インバーターコンプレッサーを使用していることが多く、車種により標準エアコンオイルにPOEを使用しています。その場合に「POEエアコンオイルP-442」をご使用ください。

用途POE専用エアコンオイル(ハイブリッド車用)容量(mL)ガス20+オイル10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性内容量1缶
注意
※PAGオイルとの混合使用を防ぐ為、チャージホースは他のエアコンオイルと共用せずPOE専用のものを準備してご使用ください。
ハイブリッド車でPOE以外のオイルを使用している場合があります。必ず純正オイルの仕様をご確認の上使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11106277P-442
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11106277
2025-07-01
用途: HV37スカイラインに使用
サービス業

エアコン使用時、時々風が緩くなることがあったためエアコンガスをチェックすると若干ガスが不足していたため、ガスを入れる前に試しにこの商品を入れてみたところ、かなり冷たい風が出るようになりました。その後エアコンガスも補充で炎天下での使用でもすぐに冷たい風が出るようになりました。

対象商品 : 11106277
2024-05-10
用途: 30プリウスに
製造業

30プリウスのエアコンが効かなくなったのでガスと共にコチラも充填しました。なぜか燃費の数値もあがりました。良かったです。

対象商品 : 11106277
2023-05-10
用途: エアコンガス補充
不動産業

30プリウスへの134aガスの補充時に一緒に使いました。特に問題なく使用出来ています。但し、補充時には低圧・高圧・補充ホースは専用の物を使用しチャージバルブ・接続アダプターはパーツクリーナーで洗浄してから作業しました。ハイブリット車への補充は若干気を遣うところです。

1が参考にしています
対象商品 : 11106277
2023-09-20
用途: 自動車整備にて

何回か使用していますが、なにも問題ありません。またリピートすると思います。

対象商品 : 11106277
2021-11-12
用途: エアコンオイルの充填

ハイブリッド車用ですが、とてもお値打ちでした。充填後も特にトラブルも無く、快適です。
1,2度は、冷気も下がりました。

対象商品 : 11106277
2022-07-16
用途: プリウスのエアコンコンデンサー交換
株式会社 邦洋自動車・二輪車・自転車関連業

純正と同等の商品です。とても信頼できる商品です。今後もリピートさせて頂きます。

対象商品 : 11106277
2019-09-19
用途: 車両整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

ハイブリッド用のエアコンオイルはあまり種類がないのですね。
安くて助かりました。
満足しております。

対象商品 : 11106277
2021-02-23
用途: プリウスのメンテナス
有限会社 彩井美

エアコンの効きが悪くなってきたので、ガスと一緒に入れて見ました。コンプレッサーの音が小さくなった気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする