メグオームハイテスタ
250V/50MΩ
用途絶縁抵抗測定
その他<付属テストプローブについて>高絶縁のプローブなので高湿度下の使用においても、プローブの漏れ電流が測定値に影響することはありません。
付属品携帯用ケース9384×1、テストプローブ9292×1
質量(g)400
電源単3形マンガン乾電池(R6P)×4
交流電圧(V)0~300 確度:最大目盛値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×95×47
機能バッテリチェック機能、放電機能
表示器蓄光スケール
絶縁抵抗250V/50MΩ[0.05~20MΩ]確度:指示値の±5%第一有効測定範囲にて
内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
電気測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11124766 | 3451-12 | 32730756 | IR4012-11 |
![]() |
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) | HIOKI(日置電機) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 後継品となります |