2×4工法用釘

2×4工法用釘 - KN村田産業2×4工法用釘 - KN村田産業2×4工法用釘 - KN村田産業2×4工法用釘 - KN村田産業2×4工法用釘 - KN村田産業2×4工法用釘 - KN村田産業2×4工法用釘 - KN村田産業2×4工法用釘 - KN村田産業
用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムース
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11126473CN501箱(25kg)50.86.762.87
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
11126482CN651箱(25kg)63.57.143.33
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
11126491CN751箱(25kg)76.27.923.76
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
11126507CN901箱(25kg)88.98.744.11
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
11126516CN501箱(5kg)50.86.762.87
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
11126525CN651箱(5kg)63.57.143.33
オープン
取扱い終了
代替品有
11126534CN751箱(5kg)76.27.923.76
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
11126543CN901箱(5kg)88.98.744.11
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11126516CN5068554157CN50緑CN50 2×4工法用釘 KN村田産業 685541572×4工法用釘KN村田産業1箱(5kg)
1,998
税込2,198
メーカー違いの相当品です
11126525CN6568554166CN65黄CN65 2×4工法用釘 KN村田産業 685541662×4工法用釘KN村田産業1箱(5kg)
2,098
税込2,308
メーカー違いの相当品です
11126534CN7568554175CN75青CN75 2×4工法用釘 KN村田産業 685541752×4工法用釘KN村田産業1箱(5kg)
2,298
税込2,528
メーカー違いの相当品です
11126543CN9068554184CN90赤CN90 2×4工法用釘 KN村田産業 685541842×4工法用釘KN村田産業1箱(5kg)
2,298
税込2,528
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
4127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする