デジタルクランプ電流計

デジタルクランプ電流計 HIOKI(日置電機)
(22件のレビュー)

1mの落下に耐えるドロッププルーフ。左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。金属部(コア鉄芯)の露出がなく安全性を重視。軽さ100g、薄さ16mm、DMM機能付クランプ電流計1000A

付属品テストリード9208×1、携帯用ケース9398×1 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ サンプルレート(回/s)約2.5(または約1回/3sの切替え) 測定可能導体径(Φmm)33以下 導通(Ω)419.9、確度:±2%rdg..±4dgt(420~420kΩ)50Ω±30Ω以下でブザー音 内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11126306 3280-10 4.199~600、4レンジ(基本確度:±2.3%rdg.±8dgt/平均値整流.(50Hz~500Hz) 41.99~1000、3レンジ(基本確度:±1.5%rdg.±5dgt./平均値整流)(50/60Hz) コイン形リチウム電池(CR2032)×1 419.9~41.99M、6レンジ(確度:±2%rdg..±4dgt/420~420kΩ) 57×175×16 100
8,400
 
 
取扱い終了
11124714 3280-20 4.199/41.99/419.9/600、4レンジ(基本確度:±2.3%rdg.±8dgt./実効値整流(50Hz~500Hz) 41.99/419.9/1000、3レンジ(基本確度:±1.5%rdg.±5dgt./実効値整流(45~66Hz) コイン形リチウム電池(CR2032)×1 419.9~41.99M、6レンジ(確度:±2%rdg..±4dgt/420~420kΩ) 57×175×16 100
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11124714
2016-05-16
用途:
機器の作動点検
株式会社北海技研工業 様

特に問題なく、良好に使用中

対象商品:
11126306
2015-11-03
用途:
機器設備の電流値測定に使用します。

非常にコンパクトで使いやすいです。

対象商品:
11126306
2015-06-21
用途:
電流測定

小型軽量で、クランプ部が細いので狭い部分でも使用できて便利。

1人が参考にしています
対象商品:
11126306
2015-02-19
用途:
マンションの電気容量確認

軽く、扱いがよく電圧も確認できるのが非常に気にいってます。

1人が参考にしています
対象商品:
11126306
2014-09-16
用途:
機器の電流測定
HYテック 様

測定する分には問題ないです。
ただし、耐久性に不安があります。
価格も安いので1~2年持てばいいかな。

1人が参考にしています
対象商品:
11126306
2014-04-02
用途:
配線の導通を調べたり、モータの電流値を調べるのに使用します。

操作が簡単で、軽くて使いやすいです。
文字も読みやすくとても良い。

2人が参考にしています
対象商品:
11126306
2013-10-29
用途:
一次側電源測定に
文化シヤッターサービス株式会社 様

電源検知器だと電源が入っているがは解りますが。電流が適正に来ているかは不明でした。
単線測定の必要が有りますが大変重宝していますし、テスト棒も付いているのでテスターとしての使用も可能です。

4人が参考にしています
対象商品:
11126306
2013-10-13
用途:
調光盤回路測定

使いやすく、クランプもちょうど言い感じです。通常のテスターとしても使用できるので重宝しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする