よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

オイルチェンジャー

車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。
不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。
オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。
オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。
工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
付属のチューブの材質は何ですか?
PTFEチューブで代用出来ますか?
PTFEチューブの切り売りは出来ませんか?
よろしくお願いします。
回答:
材質はNYチューブ(ナイロン製)です。
PTFEチューブも耐薬品性に優れておりますので、ご使用いただけると思われます。
なお、チューブの切り売りは取扱いが無く、規定サイズでの販売のみとなっております。
対象商品:
11131477
5人が参考にしています
2011-12-09
質問:
新しいオイルを注入できますか?
廃棄オイルはどのように排出できますか?
回答:
こちらの商品は抜き取り専用です。
抜き取った廃油は、上部の排出口より捨てて下さい。
対象商品:
11131477
2人が参考にしています
2011-08-30
質問:
エアーをおさえると音がでるのは通常なのでしょうか?
回答:
正常な商品でもシューという様な音がします。
対象商品:
11131477
1人が参考にしています
2011-08-30
質問:
スズキ車に合わないようですが平成20年式のエブリバンには使えますか?
その他に10年前のエブリーバンと19年式のムーブと17年式のハイエースバン、17年式のマークXも使えますか?
回答:
申し訳ございませんが、車種からの適合につきましては分かりかねます。ホースサイズをご確認の上ご検討下さい。
対象商品:
11131477
3人が参考にしています
2011-08-30
質問:
バイクにも使えますか?
回答:
バイクにもご使用可能です。
適合がレベルゲージ穴径6mmまでですのでご確認の上、ご検討の程宜しくお願い致します。
対象商品:
11131477
2人が参考にしています
2011-08-30
質問:
オイルチェンジャーは手動で使うのか?
付属品は?
回答:
手動式となります。
本体ノズル:Φ10×900(mm)
延長ノズル:Φ6×900(mm)/1本、Φ8×900(mm)/1本です。
対象商品:
11131477
2011-08-30
質問:
オイルゲージが底まで届かないと使用できないのか?
オイルゲージが底までいかないのですが、どの車だったら底までいくんですか?
回答:
オイルゲージが底まで届かないと使用できません。
延長ノズル使用すれば約2.7mまで届きます。
対象商品:
11131477
2011-08-30

商品詳細へ戻る