耐火電線 EM-FP(丸型)
840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
種類難燃ケーブル
芯数(C)3
導体外径(Φmm)5.5
全長(m)10
シース厚(mm)1.6
概算質量(kg/km)925
許容電流(A)91(気中40℃)(Amp)
仕上外径(Φmm)23
絶縁体厚さ(mm)1.2
定格電圧(V)600 75℃
適合規格消防庁告示第十号(平成9年)<PS>E
導体公称断面積(mm2)22
導体断構成(本/mm)円形圧縮
内容量1巻
商品豆知識