パイロット式レギュレータ AR425~935

パイロット式レギュレータ AR425~935 - SMC

・内部パイロット式リリーフタイプ。

設定圧力範囲(35) 0.02~0.2MPa内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11541415AR435-02圧力計なし内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(02) 1/4左→右(-) Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541424AR435-02-R圧力計なし内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(02) 1/4(R) 右→左(-) Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541433AR435-02B圧力計なし内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(02) 1/4左→右(-) Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541442AR435-02B-R圧力計なし内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(02) 1/4(R) 右→左(-) Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541451AR435-02BG圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(02) 1/4左→右(-) Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11541467AR435-02BG-R圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(02) 1/4(R) 右→左(-) Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541476AR435-02G圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(02) 1/4左→右(-) Rc
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541485AR435-02G-R圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(02) 1/4(R) 右→左(-) Rc
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541494AR435-03圧力計なし内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(03) 3/8左→右(-) Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11541503AR435-03B圧力計なし内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(03) 3/8左→右(-) Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541512AR435-03B-R圧力計なし内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(03) 3/8(R) 右→左(-) Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541521AR435-03BG圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(03) 3/8左→右(-) Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541537AR435-03BG-R圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(03) 3/8(R) 右→左(-) Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541546AR435-03G圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(03) 3/8左→右(-) Rc
16,390
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11541555AR435-03G-R圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(03) 3/8(R) 右→左(-) Rc
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541564AR435-04圧力計なし内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(04) 1/2左→右(-) Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541573AR435-04-R圧力計なし内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(04) 1/2(R) 右→左(-) Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541582AR435-04B圧力計なし内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(04) 1/2左→右(-) Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541591AR435-04BG圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(04) 1/2左→右(-) Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11541607AR435-04BG-R圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(04) 1/2(R) 右→左(-) Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541616AR435-04G圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(04) 1/2左→右(-) Rc
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11541625AR435-04G-R圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(04) 1/2(R) 右→左(-) Rc
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541266AR435-F02圧力計なし内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(02) 1/4左→右(F) G
14,850
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541275AR435-F02BG圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(02) 1/4左→右(F) G
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541284AR435-F03BG圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(03) 3/8左→右(F) G
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541293AR435-F04圧力計なし内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(04) 1/2左→右(F) G
14,850
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541302AR435-F04G-R圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(04) 1/2(R) 右→左(F) G
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541311AR435-N02圧力計なし内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(02) 1/4左→右(N) NPT
14,850
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541327AR435-N02BG圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(02) 1/4左→右(N) NPT
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541336AR435-N02BG-R圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(02) 1/4(R) 右→左(N) NPT
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541345AR435-N02G圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(02) 1/4左→右(N) NPT
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541354AR435-N02G-R圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(02) 1/4(R) 右→左(N) NPT
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541363AR435-N03圧力計なし内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(03) 3/8左→右(N) NPT
14,850
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541372AR435-N03BG圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(03) 3/8左→右(N) NPT
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541381AR435-N04圧力計なし内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(04) 1/2左→右(N) NPT
14,850
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541397AR435-N04BG圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(04) 1/2左→右(N) NPT
16,720
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
11541406AR435-N04G圧力計付内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)(04) 1/2左→右(N) NPT
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする