曜日別特売

マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ

マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ - SMC

・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。

表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
ブロックタイプ
レギュレータブロックの連数
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11491742ARM11AB4-110-J圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(1) 1連(J) 圧力表示機能有
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491751ARM11AB4-207圧力計なしリリーフタイプ集中給気ブロック(2) 2連(-) 圧力表示機能なし
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491767ARM11AB4-207-J圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(2) 2連(J) 圧力表示機能有
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491776ARM11AB4-210圧力計なしリリーフタイプ集中給気ブロック(2) 2連(-) 圧力表示機能なし
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491785ARM11AB4-210-J圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(2) 2連(J) 圧力表示機能有
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491794ARM11AB4-210-L圧力計付リリーフタイプ3方弁集中給気ブロック(2) 2連(L) 圧力表示機能有
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491803ARM11AB4-221圧力計なしリリーフタイプ集中給気ブロック(2) 2連(-) 圧力表示機能なし
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491812ARM11AB4-221-K圧力計付リリーフタイプ圧力スイッチ付集中給気ブロック(2) 2連(K) 圧力表示機能有
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491821ARM11AB4-222-N圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(2) 2連(N) 圧力表示機能有
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491837ARM11AB4-236-L圧力計付リリーフタイプ3方弁集中給気ブロック(2) 2連(L) 圧力表示機能有
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491846ARM11AB4-307圧力計なしリリーフタイプ集中給気ブロック(3) 3連(-) 圧力表示機能なし
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491855ARM11AB4-307-L圧力計付リリーフタイプ3方弁集中給気ブロック(3) 3連(L) 圧力表示機能有
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491864ARM11AB4-310圧力計なしリリーフタイプ集中給気ブロック(3) 3連(-) 圧力表示機能なし
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491873ARM11AB4-310-J圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(3) 3連(J) 圧力表示機能有
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491882ARM11AB4-312-J圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(3) 3連(J) 圧力表示機能有
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491891ARM11AB4-324圧力計なしリリーフタイプ集中給気ブロック(3) 3連(-) 圧力表示機能なし
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491907ARM11AB4-324-N圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(3) 3連(N) 圧力表示機能有
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491916ARM11AB4-336-J圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(3) 3連(J) 圧力表示機能有
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491925ARM11AB4-338-J圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(3) 3連(J) 圧力表示機能有
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491934ARM11AB4-407-J1圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(4) 4連(J) 圧力表示機能有
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491943ARM11AB4-410圧力計なしリリーフタイプ集中給気ブロック(4) 4連(-) 圧力表示機能なし
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491952ARM11AB4-410-L3圧力計付リリーフタイプ3方弁集中給気ブロック(4) 4連(L) 圧力表示機能有
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491961ARM11AB4-410-L3-N-リリーフタイプ3方弁集中給気ブロック(4) 4連(L) 圧力表示機能有
57,480
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491977ARM11AB4-410-N圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(4) 4連(N) 圧力表示機能有
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491986ARM11AB4-412-J圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(4) 4連(J) 圧力表示機能有
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11491995ARM11AB4-436圧力計なしリリーフタイプ集中給気ブロック(4) 4連(-) 圧力表示機能なし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492004ARM11AB4-436-L1圧力計付リリーフタイプ3方弁集中給気ブロック(4) 4連(L) 圧力表示機能有
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492013ARM11AB4-436-N圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(4) 4連(N) 圧力表示機能有
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492022ARM11AB4-436-P1圧力計付リリーフタイプ3方弁集中給気ブロック(4) 4連(P) 圧力表示機能有
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492031ARM11AB4-436-R圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(4) 4連(R) 圧力表示機能有
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492047ARM11AB4-438圧力計なしリリーフタイプ集中給気ブロック(4) 4連(-) 圧力表示機能なし
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492056ARM11AB4-438-J圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(4) 4連(J) 圧力表示機能有
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492065ARM11AB4-508圧力計なしリリーフタイプ集中給気ブロック(5) 5連(-) 圧力表示機能なし
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492074ARM11AB4-508-J圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(5) 5連(J) 圧力表示機能有
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492083ARM11AB4-510圧力計なしリリーフタイプ集中給気ブロック(5) 5連(-) 圧力表示機能なし
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492092ARM11AB4-510-J圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(5) 5連(J) 圧力表示機能有
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492101ARM11AB4-510-J5圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(5) 5連(J) 圧力表示機能有
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492117ARM11AB4-510-N圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(5) 5連(N) 圧力表示機能有
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492126ARM11AB4-510-N1圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(5) 5連(N) 圧力表示機能有
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492135ARM11AB4-510-N4圧力計付ノンリリーフタイプ集中給気ブロック(5) 5連(N) 圧力表示機能有
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492144ARM11AB4-524圧力計なしリリーフタイプ集中給気ブロック(5) 5連(-) 圧力表示機能なし
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492153ARM11AB4-524-J圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(5) 5連(J) 圧力表示機能有
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492162ARM11AB4-526圧力計なしリリーフタイプ集中給気ブロック(5) 5連(-) 圧力表示機能なし
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492171ARM11AB4-526-J圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(5) 5連(J) 圧力表示機能有
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492187ARM11AB4-536圧力計なしリリーフタイプ集中給気ブロック(5) 5連(-) 圧力表示機能なし
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492196ARM11AB4-536-R圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(5) 5連(R) 圧力表示機能有
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492205ARM11AB4-621-K圧力計付リリーフタイプ圧力スイッチ付集中給気ブロック(6) 6連(K) 圧力表示機能有
39,930
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492214ARM11AB4-710-R圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(7) 7連(R) 圧力表示機能有
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492223ARM11AB4-724-J3圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(7) 7連(J) 圧力表示機能有
41,250
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11492232ARM11AB4-810-J圧力計付リリーフタイプ集中給気ブロック(8) 8連(J) 圧力表示機能有
39,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする