マニホールドレギュレータ用圧力スイッチブロック

マニホールドレギュレータ用圧力スイッチブロック - SMC

・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。

排気機構リリーフタイプ圧力計圧力計なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11493246ARM11AW(-) 圧力スイッチリード線長さ0.5m(-) 製品銘板の単位表記はMPa
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
11493255ARM11AW-A(A) 圧力スイッチリード線長さ3.0m(-) 製品銘板の単位表記はMPa
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
11493264ARM11AW-AZ(A) 圧力スイッチリード線長さ3.0m(Z) 製品銘板の単位表記はpsi
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
11493273ARM11AW-Z(-) 圧力スイッチリード線長さ0.5m(Z) 製品銘板の単位表記はpsi
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする