SMC
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
内容量
1個
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
取付方式
表示単位
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11510204
ARM5SA-06
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11510265
ARM5SA-06-1
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510213
ARM5SA-06-A
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,580
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
11510222
ARM5SA-06-A1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11510231
ARM5SA-06-A1Z
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
(A) 圧力計付
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510247
ARM5SA-06-A2
CADデータダウンロード
圧力計付
ノンリリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,690
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510256
ARM5SA-06-A3
CADデータダウンロード
圧力計付
ノンリリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510274
ARM5SA-07
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510317
ARM5SA-07-3
CADデータダウンロード
圧力計なし
ノンリリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,590
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510283
ARM5SA-07-A
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11510292
ARM5SA-07-A1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510301
ARM5SA-07-A2
CADデータダウンロード
圧力計付
ノンリリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510326
ARM5SA-08
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11510362
ARM5SA-08-1
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11510371
ARM5SA-08-3
CADデータダウンロード
圧力計なし
ノンリリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,590
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510335
ARM5SA-08-A
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,580
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
11510344
ARM5SA-08-A1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,690
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11510353
ARM5SA-08-A2
CADデータダウンロード
圧力計付
ノンリリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,690
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510387
ARM5SA-18
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510396
ARM5SA-18-A
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11510405
ARM5SA-18-A1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510414
ARM5SA-18-A3
CADデータダウンロード
圧力計付
ノンリリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510423
ARM5SA-19
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510457
ARM5SA-19-1
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510432
ARM5SA-19-A
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510441
ARM5SA-19-A1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510466
ARM5SA-20
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510493
ARM5SA-20-1
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510475
ARM5SA-20-A
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11510484
ARM5SA-20-A1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510502
ARM5SA-25
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510511
ARM5SA-25-A
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11510527
ARM5SA-25-A1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510536
ARM5SA-26
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510545
ARM5SA-26-A
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510554
ARM5SA-26-A1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510563
ARM5SA-26-A3
CADデータダウンロード
圧力計付
ノンリリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510572
ARM5SA-27
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510581
ARM5SA-27-A
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510597
ARM5SA-27-A1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510606
ARM5SA-32
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510615
ARM5SA-32-A
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510624
ARM5SA-33
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510633
ARM5SA-33-A
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510642
ARM5SA-34
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,530
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510651
ARM5SA-34-A
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11510667
ARM5SA-57
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510676
ARM5SA-57-A1
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510685
ARM5SA-58
CADデータダウンロード
圧力計なし
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(-) 圧力計なし
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
11510694
ARM5SA-58-A
CADデータダウンロード
圧力計付
リリーフタイプ
(A) ダイレクト取付
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
(A) 圧力計付
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ