標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2G80~)
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ヘッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
内容量1個
標準形エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11728857 | CA2G80-20 | 27066558 | CA2G80-20Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728954 | CA2G80-25 | 27066567 | CA2G80-25Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729051 | CA2G80-30 | 27066576 | CA2G80-30Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729103 | CA2G80-33 | 27066585 | CA2G80-33Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729121 | CA2G80-35 | 27066594 | CA2G80-35Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729207 | CA2G80-40 | 27066603 | CA2G80-40Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729225 | CA2G80-40K | 27078957 | CA2G80-40KZ |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729286 | CA2G80-45 | 27078966 | CA2G80-45Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729331 | CA2G80-50 | 27078975 | CA2G80-50Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729347 | CA2G80-50J | 27078984 | CA2G80-50JZ |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729365 | CA2G80-50K | 27078993 | CA2G80-50KZ |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729471 | CA2G80-60 | 27079002 | CA2G80-60Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729557 | CA2G80-65 | 27079018 | CA2G80-65Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729602 | CA2G80-70 | 27079027 | CA2G80-70Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729611 | CA2G80-70J | 27079036 | CA2G80-70JZ |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729636 | CA2G80-75 | 27079045 | CA2G80-75Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729645 | CA2G80-75J | 27079054 | CA2G80-75JZ |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729663 | CA2G80-80 | 27079063 | CA2G80-80Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729672 | CA2G80-90 | 27079072 | CA2G80-90Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728577 | CA2G80-100 | 27066612 | CA2G80-100Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728586 | CA2G80-100J | 27066628 | CA2G80-100JZ |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728595 | CA2G80-100K | 27066637 | CA2G80-100KZ |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728613 | CA2G80-105J | 27066646 | CA2G80-105JZ |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728622 | CA2G80-110 | 27066655 | CA2G80-110Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728631 | CA2G80-120 | 27066673 | CA2G80-120Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728647 | CA2G80-125 | 27066682 | CA2G80-125Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728656 | CA2G80-125J | 27066698 | CA2G80-125JZ |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728692 | CA2G80-130 | 27066707 | CA2G80-130Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728717 | CA2G80-135 | 17444455 | CA2G80-135Z |
![]() |
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2G80~) | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728735 | CA2G80-150 | 27066725 | CA2G80-150Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728744 | CA2G80-150J | 27066734 | CA2G80-150JZ |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728753 | CA2G80-150K | 27066743 | CA2G80-150KZ |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728762 | CA2G80-150N | 32557044 | CA2G80-150NZ |
![]() |
CA2G Series(CA2G80) | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728771 | CA2G80-160 | 27066752 | CA2G80-160Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728787 | CA2G80-170 | 27066768 | CA2G80-170Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728796 | CA2G80-170K | 27066777 | CA2G80-170KZ |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728814 | CA2G80-175 | 27066786 | CA2G80-175Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728832 | CA2G80-180 | 27066804 | CA2G80-180Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728841 | CA2G80-190 | 27066813 | CA2G80-190Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728875 | CA2G80-200 | 27066822 | CA2G80-200Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728927 | CA2G80-225 | 27066847 | CA2G80-225Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728945 | CA2G80-240 | 27066856 | CA2G80-240Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11728997 | CA2G80-250 | 27066865 | CA2G80-250Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729033 | CA2G80-265 | 27066883 | CA2G80-265Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729042 | CA2G80-270 | 27066892 | CA2G80-270Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729067 | CA2G80-300 | 27066926 | CA2G80-300Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
12284885 | CA2G80-300J | 27066935 | CA2G80-300JZ |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11729085 | CA2G80-310 | 27066944 | CA2G80-310Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08