標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2T63~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2T63~) SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 取付支持形式センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具センタトラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
199件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11759982 CA2T63-5
CADデータダウンロード
5
19,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11758607 CA2T63-10
CADデータダウンロード
10
19,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11758896 CA2T63-15
CADデータダウンロード
15
19,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11759133 CA2T63-20
CADデータダウンロード
20
19,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11759316 CA2T63-25
CADデータダウンロード
25
19,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11759325 CA2T63-25J
CADデータダウンロード
25
22,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11759544 CA2T63-30
CADデータダウンロード
30
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11759553 CA2T63-30J
CADデータダウンロード
30
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11759657 CA2T63-35
CADデータダウンロード
35
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11759772 CA2T63-40
CADデータダウンロード
40
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11759781 CA2T63-40K
CADデータダウンロード
40
24,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11759903 CA2T63-45
CADデータダウンロード
45
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11759991 CA2T63-50
CADデータダウンロード
50
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11760007 CA2T63-50J
CADデータダウンロード
50
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11760113 CA2T63-55
CADデータダウンロード
55
20,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11760122 CA2T63-55K
CADデータダウンロード
55
25,050
 
 
取扱い終了

返品不可
11760201 CA2T63-60
CADデータダウンロード
60
20,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11760217 CA2T63-60J
CADデータダウンロード
60
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11760271 CA2T63-63
CADデータダウンロード
63
20,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11760287 CA2T63-65
CADデータダウンロード
65
20,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11760296 CA2T63-65J
CADデータダウンロード
65
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11760314 CA2T63-70
CADデータダウンロード
70
20,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11760323 CA2T63-70J
CADデータダウンロード
70
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11760357 CA2T63-75
CADデータダウンロード
75
20,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11760366 CA2T63-75J
CADデータダウンロード
75
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11760375 CA2T63-75K
CADデータダウンロード
75
25,050
 
 
取扱い終了

返品不可
11760393 CA2T63-80
CADデータダウンロード
80
21,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11760427 CA2T63-90
CADデータダウンロード
90
21,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11758616 CA2T63-100
CADデータダウンロード
100
21,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11758625 CA2T63-100J
CADデータダウンロード
100
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11758643 CA2T63-100K
CADデータダウンロード
100
25,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11758661 CA2T63-105
CADデータダウンロード
105
21,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11758686 CA2T63-110
CADデータダウンロード
110
21,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11758695 CA2T63-110J
CADデータダウンロード
110
25,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11758731 CA2T63-120
CADデータダウンロード
120
21,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11758747 CA2T63-120J
CADデータダウンロード
120
25,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11758765 CA2T63-125
CADデータダウンロード
125
21,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11758774 CA2T63-125J
CADデータダウンロード
125
25,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11758817 CA2T63-130
CADデータダウンロード
130
22,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11758835 CA2T63-135
CADデータダウンロード
135
22,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11758862 CA2T63-140
CADデータダウンロード
140
22,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11758871 CA2T63-140J
CADデータダウンロード
140
26,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11758887 CA2T63-145
CADデータダウンロード
145
22,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11758914 CA2T63-150
CADデータダウンロード
150
22,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11758923 CA2T63-150J
CADデータダウンロード
150
26,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11758941 CA2T63-150K
CADデータダウンロード
150
27,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11758975 CA2T63-160
CADデータダウンロード
160
22,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11758984 CA2T63-160J
CADデータダウンロード
160
27,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11758993 CA2T63-165
CADデータダウンロード
165
22,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11759011 CA2T63-170
CADデータダウンロード
170
22,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11759982 CA2T63-5 27090857 CA2T63-5Z CA2T63-5Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27090857 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758607 CA2T63-10 27090866 CA2T63-10Z CA2T63-10Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27090866 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758896 CA2T63-15 27090875 CA2T63-15Z CA2T63-15Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27090875 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11759133 CA2T63-20 27090884 CA2T63-20Z CA2T63-20Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27090884 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11759316 CA2T63-25 27090893 CA2T63-25Z CA2T63-25Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27090893 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11759325 CA2T63-25J 27090902 CA2T63-25JZ CA2T63-25JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27090902 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11759544 CA2T63-30 27090927 CA2T63-30Z CA2T63-30Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27090927 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11759553 CA2T63-30J 27090936 CA2T63-30JZ CA2T63-30JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27090936 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11759657 CA2T63-35 27090945 CA2T63-35Z CA2T63-35Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27090945 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11759772 CA2T63-40 27090954 CA2T63-40Z CA2T63-40Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27090954 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11759781 CA2T63-40K 27090972 CA2T63-40KZ CA2T63-40KZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27090972 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11759903 CA2T63-45 27090988 CA2T63-45Z CA2T63-45Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27090988 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11759991 CA2T63-50 27090997 CA2T63-50Z CA2T63-50Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27090997 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760007 CA2T63-50J 27091015 CA2T63-50JZ CA2T63-50JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091015 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760113 CA2T63-55 27091024 CA2T63-55Z CA2T63-55Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091024 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760122 CA2T63-55K 27091033 CA2T63-55KZ CA2T63-55KZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091033 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760201 CA2T63-60 27091042 CA2T63-60Z CA2T63-60Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091042 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760217 CA2T63-60J 27091058 CA2T63-60JZ CA2T63-60JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091058 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760271 CA2T63-63 27091067 CA2T63-63Z CA2T63-63Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091067 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760287 CA2T63-65 27091076 CA2T63-65Z CA2T63-65Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091076 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760296 CA2T63-65J 27091085 CA2T63-65JZ CA2T63-65JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091085 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760314 CA2T63-70 27091094 CA2T63-70Z CA2T63-70Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091094 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760323 CA2T63-70J 27091103 CA2T63-70JZ CA2T63-70JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091103 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760357 CA2T63-75 27091112 CA2T63-75Z CA2T63-75Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091112 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760366 CA2T63-75J 27091128 CA2T63-75JZ CA2T63-75JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091128 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760375 CA2T63-75K 27091137 CA2T63-75KZ CA2T63-75KZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091137 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760393 CA2T63-80 27091146 CA2T63-80Z CA2T63-80Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091146 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760427 CA2T63-90 27091164 CA2T63-90Z CA2T63-90Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091164 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758616 CA2T63-100 27091173 CA2T63-100Z CA2T63-100Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091173 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758625 CA2T63-100J 27091198 CA2T63-100JZ CA2T63-100JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091198 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758643 CA2T63-100K 27091207 CA2T63-100KZ CA2T63-100KZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091207 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758661 CA2T63-105 27091216 CA2T63-105Z CA2T63-105Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091216 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758686 CA2T63-110 27091225 CA2T63-110Z CA2T63-110Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091225 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758695 CA2T63-110J 27091234 CA2T63-110JZ CA2T63-110JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091234 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758731 CA2T63-120 27091243 CA2T63-120Z CA2T63-120Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091243 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758747 CA2T63-120J 27091252 CA2T63-120JZ CA2T63-120JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091252 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758765 CA2T63-125 27091268 CA2T63-125Z CA2T63-125Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091268 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758774 CA2T63-125J 27091277 CA2T63-125JZ CA2T63-125JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091277 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758817 CA2T63-130 27091286 CA2T63-130Z CA2T63-130Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091286 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758835 CA2T63-135 27091295 CA2T63-135Z CA2T63-135Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091295 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758862 CA2T63-140 27091304 CA2T63-140Z CA2T63-140Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091304 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758871 CA2T63-140J 27091313 CA2T63-140JZ CA2T63-140JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091313 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758887 CA2T63-145 27091322 CA2T63-145Z CA2T63-145Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091322 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758914 CA2T63-150 27091338 CA2T63-150Z CA2T63-150Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091338 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758923 CA2T63-150J 27091347 CA2T63-150JZ CA2T63-150JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091347 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758941 CA2T63-150K 27091356 CA2T63-150KZ CA2T63-150KZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091356 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758975 CA2T63-160 27091365 CA2T63-160Z CA2T63-160Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091365 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758984 CA2T63-160J 27091374 CA2T63-160JZ CA2T63-160JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091374 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11758993 CA2T63-165 27091383 CA2T63-165Z CA2T63-165Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091383 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11759011 CA2T63-170 27091392 CA2T63-170Z CA2T63-170Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 27091392 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする