標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2T80~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2T80~) SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具センタトラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
229件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52883338 CA2T80-300NZ 300
32,010
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
11760865 CA2T80-14
CADデータダウンロード
14
21,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11760917 CA2T80-15
CADデータダウンロード
15
21,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11761172 CA2T80-20
CADデータダウンロード
20
21,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11761181 CA2T80-20J
CADデータダウンロード
20
24,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11761364 CA2T80-25
CADデータダウンロード
25
21,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11761556 CA2T80-30
CADデータダウンロード
30
22,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11761671 CA2T80-35
CADデータダウンロード
35
22,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11761802 CA2T80-40
CADデータダウンロード
40
22,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11761811 CA2T80-40J
CADデータダウンロード
40
25,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11761967 CA2T80-45
CADデータダウンロード
45
22,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11762055 CA2T80-50J
CADデータダウンロード
50
25,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11762073 CA2T80-50K
CADデータダウンロード
50
26,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11762186 CA2T80-55
CADデータダウンロード
55
23,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11762274 CA2T80-60
CADデータダウンロード
60
23,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11762283 CA2T80-60J
CADデータダウンロード
60
26,850
 
 
取扱い終了

返品不可
11762387 CA2T80-65
CADデータダウンロード
65
23,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11762466 CA2T80-70
CADデータダウンロード
70
23,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11762475 CA2T80-70J
CADデータダウンロード
70
26,850
 
 
取扱い終了

返品不可
11762536 CA2T80-75
CADデータダウンロード
75
23,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11762545 CA2T80-75J
CADデータダウンロード
75
26,850
 
 
取扱い終了

返品不可
11762563 CA2T80-75K
CADデータダウンロード
75
28,050
 
 
取扱い終了

返品不可
11762597 CA2T80-80
CADデータダウンロード
80
23,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11762606 CA2T80-80J
CADデータダウンロード
80
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11762615 CA2T80-80K
CADデータダウンロード
80
29,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11762624 CA2T80-85
CADデータダウンロード
85
23,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11762642 CA2T80-90
CADデータダウンロード
90
23,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11762651 CA2T80-90J
CADデータダウンロード
90
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11762667 CA2T80-95
CADデータダウンロード
95
23,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11760612 CA2T80-100
CADデータダウンロード
100
23,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11760621 CA2T80-100J
CADデータダウンロード
100
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11760646 CA2T80-100K
CADデータダウンロード
100
29,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11760664 CA2T80-105
CADデータダウンロード
105
24,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11760707 CA2T80-110
CADデータダウンロード
110
24,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11760716 CA2T80-110J
CADデータダウンロード
110
28,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11760743 CA2T80-120
CADデータダウンロード
120
24,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11760752 CA2T80-120J
CADデータダウンロード
120
28,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11760777 CA2T80-125
CADデータダウンロード
125
24,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11760786 CA2T80-125J
CADデータダウンロード
125
28,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11760795 CA2T80-125K
CADデータダウンロード
125
30,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11760822 CA2T80-130
CADデータダウンロード
130
25,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11760831 CA2T80-130J
CADデータダウンロード
130
29,700
 
 
取扱い終了

返品不可
11760856 CA2T80-135
CADデータダウンロード
135
25,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11760874 CA2T80-140
CADデータダウンロード
140
25,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11760926 CA2T80-150
CADデータダウンロード
150
25,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11760935 CA2T80-150J
CADデータダウンロード
150
29,700
 
 
取扱い終了

返品不可
11760953 CA2T80-150K
CADデータダウンロード
150
31,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11760971 CA2T80-155
CADデータダウンロード
155
25,850
 
 
取扱い終了

返品不可
11760996 CA2T80-160
CADデータダウンロード
160
25,850
 
 
取扱い終了

返品不可
11761005 CA2T80-160J
CADデータダウンロード
160
30,650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11760865 CA2T80-14 27092388 CA2T80-14Z CA2T80-14Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092388 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760917 CA2T80-15 27092397 CA2T80-15Z CA2T80-15Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092397 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11761172 CA2T80-20 27092406 CA2T80-20Z CA2T80-20Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092406 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11761181 CA2T80-20J 27092415 CA2T80-20JZ CA2T80-20JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092415 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11761364 CA2T80-25 27092424 CA2T80-25Z CA2T80-25Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092424 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11761556 CA2T80-30 27092442 CA2T80-30Z CA2T80-30Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092442 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11761671 CA2T80-35 27092467 CA2T80-35Z CA2T80-35Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092467 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11761802 CA2T80-40 27092485 CA2T80-40Z CA2T80-40Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092485 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11761811 CA2T80-40J 27092494 CA2T80-40JZ CA2T80-40JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092494 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11761967 CA2T80-45 27092503 CA2T80-45Z CA2T80-45Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092503 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762055 CA2T80-50J 27092512 CA2T80-50JZ CA2T80-50JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092512 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762073 CA2T80-50K 27092528 CA2T80-50KZ CA2T80-50KZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092528 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762186 CA2T80-55 27092537 CA2T80-55Z CA2T80-55Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092537 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762274 CA2T80-60 27092546 CA2T80-60Z CA2T80-60Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092546 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762283 CA2T80-60J 27092555 CA2T80-60JZ CA2T80-60JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092555 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762387 CA2T80-65 27092564 CA2T80-65Z CA2T80-65Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092564 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762466 CA2T80-70 27092582 CA2T80-70Z CA2T80-70Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092582 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762475 CA2T80-70J 27092598 CA2T80-70JZ CA2T80-70JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092598 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762536 CA2T80-75 27092607 CA2T80-75Z CA2T80-75Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092607 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762545 CA2T80-75J 27092625 CA2T80-75JZ CA2T80-75JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092625 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762563 CA2T80-75K 27092634 CA2T80-75KZ CA2T80-75KZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092634 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762597 CA2T80-80 27092643 CA2T80-80Z CA2T80-80Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092643 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762606 CA2T80-80J 27092652 CA2T80-80JZ CA2T80-80JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092652 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762615 CA2T80-80K 27092668 CA2T80-80KZ CA2T80-80KZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092668 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762624 CA2T80-85 27092677 CA2T80-85Z CA2T80-85Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092677 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762642 CA2T80-90 27092686 CA2T80-90Z CA2T80-90Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092686 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762651 CA2T80-90J 27092695 CA2T80-90JZ CA2T80-90JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092695 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762667 CA2T80-95 27092704 CA2T80-95Z CA2T80-95Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092704 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760612 CA2T80-100 27092713 CA2T80-100Z CA2T80-100Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092713 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760621 CA2T80-100J 27092738 CA2T80-100JZ CA2T80-100JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092738 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760646 CA2T80-100K 27092747 CA2T80-100KZ CA2T80-100KZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092747 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760664 CA2T80-105 27092756 CA2T80-105Z CA2T80-105Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092756 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760707 CA2T80-110 27092765 CA2T80-110Z CA2T80-110Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092765 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760716 CA2T80-110J 27092774 CA2T80-110JZ CA2T80-110JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092774 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760743 CA2T80-120 27092783 CA2T80-120Z CA2T80-120Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092783 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760752 CA2T80-120J 27092792 CA2T80-120JZ CA2T80-120JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092792 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760777 CA2T80-125 27092808 CA2T80-125Z CA2T80-125Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092808 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760786 CA2T80-125J 27092826 CA2T80-125JZ CA2T80-125JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092826 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760795 CA2T80-125K 27092835 CA2T80-125KZ CA2T80-125KZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092835 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760822 CA2T80-130 27092844 CA2T80-130Z CA2T80-130Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092844 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760831 CA2T80-130J 27092853 CA2T80-130JZ CA2T80-130JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092853 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760856 CA2T80-135 27092862 CA2T80-135Z CA2T80-135Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092862 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760874 CA2T80-140 27092878 CA2T80-140Z CA2T80-140Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092878 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760926 CA2T80-150 27092896 CA2T80-150Z CA2T80-150Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092896 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760935 CA2T80-150J 27092905 CA2T80-150JZ CA2T80-150JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092905 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760953 CA2T80-150K 27092914 CA2T80-150KZ CA2T80-150KZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092914 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760971 CA2T80-155 27092923 CA2T80-155Z CA2T80-155Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092923 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11760996 CA2T80-160 27092932 CA2T80-160Z CA2T80-160Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092932 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11761005 CA2T80-160J 27092948 CA2T80-160JZ CA2T80-160JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 27092948 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする