標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-2~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-2~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-2~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-2~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-2~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-2~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-2~) SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量1個
お気に入りに追加
188件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58772034 CDA2B63-200Z
CADデータダウンロード
63 200 複動
23,320
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58772043 CDA2B63-25Z
CADデータダウンロード
63 25 複動
19,090
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58772052 CDA2B63-250Z
CADデータダウンロード
63 250 複動
24,530
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
58772551 CDA2B63-200Z-M9BW
CADデータダウンロード
63 200 複動
29,760
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58772567 CDA2B63-250Z-M9BW
CADデータダウンロード
63 250 複動
30,970
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
19550755 CDA2B63-200Z-A54S
CADデータダウンロード
63 200 複動片ロッド
26,790
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
11805315 CDA2B63-20
CADデータダウンロード
63 20 複動片ロッド
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11806347 CDA2B63-25-A54LS
CADデータダウンロード
63 25 複動片ロッド
20,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11806444 CDA2B63-25-Y59BL 63 25 複動片ロッド
24,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11806471 CDA2B63-25-Z73 63 25 複動片ロッド
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
11805412 CDA2B63-200
CADデータダウンロード
63 200 複動片ロッド
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11805516 CDA2B63-200-A53 63 200 複動片ロッド
28,050
 
 
取扱い終了

返品不可
11805525 CDA2B63-200-A53L 63 200 複動片ロッド
28,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11805577 CDA2B63-200-A54L
CADデータダウンロード
63 200 複動片ロッド
28,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11805595 CDA2B63-200-A54S
CADデータダウンロード
63 200 複動片ロッド
24,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11805552 CDA2B63-200-A533 63 200 複動片ロッド
31,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11805665 CDA2B63-200-B53 63 200 複動片ロッド
28,050
 
 
取扱い終了

返品不可
11805674 CDA2B63-200-B53L 63 200 複動片ロッド
28,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11805683 CDA2B63-200-B54
CADデータダウンロード
63 200 複動片ロッド
28,050
 
 
取扱い終了

返品不可
11805692 CDA2B63-200-B54L
CADデータダウンロード
63 200 複動片ロッド
28,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11805701 CDA2B63-200-F59WSDPC 63 200 複動片ロッド
34,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11805762 CDA2B63-200-K59L
CADデータダウンロード
63 200 複動片ロッド
30,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11805902 CDA2B63-200-Y7BASDPC 63 200 複動片ロッド
35,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11805841 CDA2B63-200-Y59AS 63 200 複動片ロッド
24,050
 
 
取扱い終了

返品不可
11805857 CDA2B63-200-Y59BL 63 200 複動片ロッド
27,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11805884 CDA2B63-200-Y59BZ 63 200 複動片ロッド
28,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11805963 CDA2B63-200-Z73 63 200 複動片ロッド
25,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11805981 CDA2B63-200J
CADデータダウンロード
63 200 複動片ロッド
25,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11806024 CDA2B63-205
CADデータダウンロード
63 205 複動片ロッド
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11806033 CDA2B63-210
CADデータダウンロード
63 210 複動片ロッド
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11806051 CDA2B63-215
CADデータダウンロード
63 215 複動片ロッド
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11806085 CDA2B63-220
CADデータダウンロード
63 220 複動片ロッド
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11806112 CDA2B63-225
CADデータダウンロード
63 225 複動片ロッド
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11806164 CDA2B63-230
CADデータダウンロード
63 230 複動片ロッド
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11806173 CDA2B63-235
CADデータダウンロード
63 235 複動片ロッド
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11806207 CDA2B63-240
CADデータダウンロード
63 240 複動片ロッド
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11806252 CDA2B63-243-B54L
CADデータダウンロード
63 243 複動片ロッド
29,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11806487 CDA2B63-250
CADデータダウンロード
63 250 複動片ロッド
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11806541 CDA2B63-250-A53 63 250 複動片ロッド
29,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11806584 CDA2B63-250-A54
CADデータダウンロード
63 250 複動片ロッド
29,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11806593 CDA2B63-250-A54L
CADデータダウンロード
63 250 複動片ロッド
29,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11806627 CDA2B63-250-A54Z
CADデータダウンロード
63 250 複動片ロッド
30,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11806654 CDA2B63-250-B53 63 250 複動片ロッド
29,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11806697 CDA2B63-250-J59 63 250 複動片ロッド
31,050
 
 
取扱い終了

返品不可
11806706 CDA2B63-250-J59L 63 250 複動片ロッド
31,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11806715 CDA2B63-250-J59WL 63 250 複動片ロッド
32,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11806733 CDA2B63-250-K59
CADデータダウンロード
63 250 複動片ロッド
31,050
 
 
取扱い終了

返品不可
11806776 CDA2B63-250-M9BWL
CADデータダウンロード
63 250 複動片ロッド
28,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11806821 CDA2B63-250-Y7BWL 63 250 複動片ロッド
30,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11806837 CDA2B63-250-Y7BWSDPC 63 250 複動片ロッド
34,150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11805315 CDA2B63-20 27219657 CDA2B63-20Z CDA2B63-20Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27219657 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806347 CDA2B63-25-A54LS 27221224 CDA2B63-25Z-A54LS CDA2B63-25Z-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221224 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806444 CDA2B63-25-Y59BL 27220716 CDA2B63-25Z-M9BL CDA2B63-25Z-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220716 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806471 CDA2B63-25-Z73 27221233 CDA2B63-25Z-A93 CDA2B63-25Z-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221233 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805412 CDA2B63-200 58772034 CDA2B63-200Z CDA2B63-200Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-2~) SMC 58772034 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-2~) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805516 CDA2B63-200-A53 27221872 CDA2B63-200Z-A93 CDA2B63-200Z-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221872 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805525 CDA2B63-200-A53L 27221906 CDA2B63-200Z-A93L CDA2B63-200Z-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221906 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805577 CDA2B63-200-A54L 27221863 CDA2B63-200Z-A54L CDA2B63-200Z-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221863 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805595 CDA2B63-200-A54S 19550755 CDA2B63-200Z-A54S CDA2B63-200Z-A54S 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-2~) SMC 19550755 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-2~) SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805552 CDA2B63-200-A533 27221897 CDA2B63-200Z-A933 CDA2B63-200Z-A933 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221897 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805665 CDA2B63-200-B53 27221872 CDA2B63-200Z-A93 CDA2B63-200Z-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221872 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805674 CDA2B63-200-B53L 27221906 CDA2B63-200Z-A93L CDA2B63-200Z-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221906 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805683 CDA2B63-200-B54 27221915 CDA2B63-200Z-B54 CDA2B63-200Z-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221915 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805692 CDA2B63-200-B54L 27221924 CDA2B63-200Z-B54L CDA2B63-200Z-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221924 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805701 CDA2B63-200-F59WSDPC 27221014 CDA2B63-200Z-M9NSDPC CDA2B63-200Z-M9NSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221014 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805762 CDA2B63-200-K59L 27220978 CDA2B63-200Z-M9BL CDA2B63-200Z-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220978 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805902 CDA2B63-200-Y7BASDPC 27221023 CDA2B63-200Z-M9BASDPC CDA2B63-200Z-M9BASDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221023 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805841 CDA2B63-200-Y59AS 27221005 CDA2B63-200Z-M9NS CDA2B63-200Z-M9NS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221005 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805857 CDA2B63-200-Y59BL 27220978 CDA2B63-200Z-M9BL CDA2B63-200Z-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220978 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805884 CDA2B63-200-Y59BZ 27220996 CDA2B63-200Z-M9BZ CDA2B63-200Z-M9BZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220996 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805963 CDA2B63-200-Z73 27221872 CDA2B63-200Z-A93 CDA2B63-200Z-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221872 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11805981 CDA2B63-200J 27220086 CDA2B63-200JZ CDA2B63-200JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220086 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806024 CDA2B63-205 27220095 CDA2B63-205Z CDA2B63-205Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220095 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806033 CDA2B63-210 27220104 CDA2B63-210Z CDA2B63-210Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220104 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806051 CDA2B63-215 27220113 CDA2B63-215Z CDA2B63-215Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220113 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806085 CDA2B63-220 27220122 CDA2B63-220Z CDA2B63-220Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220122 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806112 CDA2B63-225 27220138 CDA2B63-225Z CDA2B63-225Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220138 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806164 CDA2B63-230 27220147 CDA2B63-230Z CDA2B63-230Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220147 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806173 CDA2B63-235 27220156 CDA2B63-235Z CDA2B63-235Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220156 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806207 CDA2B63-240 27220165 CDA2B63-240Z CDA2B63-240Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27220165 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806252 CDA2B63-243-B54L 27221933 CDA2B63-243Z-B54L CDA2B63-243Z-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221933 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806487 CDA2B63-250 58772052 CDA2B63-250Z CDA2B63-250Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-2~) SMC 58772052 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-2~) SMC 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806541 CDA2B63-250-A53 27221985 CDA2B63-250Z-A93 CDA2B63-250Z-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221985 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806584 CDA2B63-250-A54 27221958 CDA2B63-250Z-A54 CDA2B63-250Z-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221958 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806593 CDA2B63-250-A54L 27221967 CDA2B63-250Z-A54L CDA2B63-250Z-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221967 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806627 CDA2B63-250-A54Z 27221976 CDA2B63-250Z-A54Z CDA2B63-250Z-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221976 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806654 CDA2B63-250-B53 27221985 CDA2B63-250Z-A93 CDA2B63-250Z-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221985 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806697 CDA2B63-250-J59 27221032 CDA2B63-250Z-M9B CDA2B63-250Z-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221032 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806706 CDA2B63-250-J59L 27221048 CDA2B63-250Z-M9BL CDA2B63-250Z-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221048 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806715 CDA2B63-250-J59WL 27221066 CDA2B63-250Z-M9BWL CDA2B63-250Z-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221066 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806733 CDA2B63-250-K59 27221032 CDA2B63-250Z-M9B CDA2B63-250Z-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221032 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806776 CDA2B63-250-M9BWL 27221066 CDA2B63-250Z-M9BWL CDA2B63-250Z-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221066 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806821 CDA2B63-250-Y7BWL 27221066 CDA2B63-250Z-M9BWL CDA2B63-250Z-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221066 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11806837 CDA2B63-250-Y7BWSDPC 27221075 CDA2B63-250Z-M9BWSDPC CDA2B63-250Z-M9BWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 27221075 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMC 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする