標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2L63TN-~)
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
標準形エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12193833 | CDA2L63TN-75 | 27357234 | CDA2L63TN-75Z |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
12193754 | CDA2L63TN-100 | 08504222 | CDA2L63TN-100Z |
![]() |
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2L63TN-~) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
12193772 | CDA2L63TN-100-Y7BW | 27360068 | CDA2L63TN-100Z-M9BW |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
12193797 | CDA2L63TN-125-Y7BWSDPC | 27360077 | CDA2L63TN-125Z-M9BWSDPC |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
12193824 | CDA2L63TN-700-Y7BW | 27360086 | CDA2L63TN-700Z-M9BW |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
12193876 | CDA2L63TN-850-Y7BWSDPC | 27360095 | CDA2L63TN-850Z-M9BWSDPC |
![]() |
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z | SMC | 1個 | ¥46,980 税込¥51,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08