標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH80-~)
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)0.5~300
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体タービン油
取付金具軸方向フート形
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08