標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2FF~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2FF~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2FF~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2FF~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2FF~) SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。

作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12293242 CBA2FF50-400-HL
CADデータダウンロード
50 400
31,350
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12293251 CBA2FF50-600-HN
CADデータダウンロード
50 600
35,640
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
12293233 CBA2FF100-50-HN
CADデータダウンロード
100 50
41,640
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする