標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B100~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B100~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B100~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B100~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B100~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B100~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B100~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B100~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B100~) SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
110件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12314172 CDBA2B100-25-RL
CADデータダウンロード
25
40,430
36,980
40,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12314181 CDBA2B100-25-RN
CADデータダウンロード
25
39,380
35,980
39,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12314547 CDBA2B100-50-HL
CADデータダウンロード
50
41,360
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12314556 CDBA2B100-50-HN-A54L
CADデータダウンロード
50
48,240
43,980
48,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12314565 CDBA2B100-50-RN
CADデータダウンロード
50
40,320
36,980
40,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12314644 CDBA2B100-60-RN
CADデータダウンロード
60
41,250
36,980
40,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12314653 CDBA2B100-60-WN
CADデータダウンロード
60
56,270
49,980
54,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12314714 CDBA2B100-75-HN-A54
CADデータダウンロード
75
48,510
43,980
48,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12314723 CDBA2B100-75-RN+150-RN-XC10
CADデータダウンロード
75
94,990
85,980
94,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12314732 CDBA2B100-75-RN-Y7BWL 75
50,270
45,980
50,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313655 CDBA2B100-100-HL
CADデータダウンロード
100
43,230
38,980
42,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313664 CDBA2B100-100-HL-Y7BWL 100
52,250
47,980
52,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313673 CDBA2B100-100-HN
CADデータダウンロード
100
42,190
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313682 CDBA2B100-100-HN-A54
CADデータダウンロード
100
49,450
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313691 CDBA2B100-100-HN-A54L
CADデータダウンロード
100
50,110
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313707 CDBA2B100-100-HN-A54LS
CADデータダウンロード
100
45,710
39,980
43,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313716 CDBA2B100-100-HN-B54
CADデータダウンロード
100
49,450
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313725 CDBA2B100-100-HN-B54L
CADデータダウンロード
100
50,110
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313734 CDBA2B100-100-HN-M9BW
CADデータダウンロード
100
48,350
43,980
48,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313743 CDBA2B100-100-HN-M9BWL
CADデータダウンロード
100
49,010
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313752 CDBA2B100-100-HN-Y59B 100
48,680
43,980
48,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313761 CDBA2B100-100-HN-Y59BL 100
49,340
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313777 CDBA2B100-100-RN
CADデータダウンロード
100
42,190
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313786 CDBA2B100-100-RN-B59W
CADデータダウンロード
100
50,220
44,980
49,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313795 CDBA2B100-100-WN
CADデータダウンロード
100
57,200
51,980
57,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313804 CDBA2B100-120-HN-M9BWL
CADデータダウンロード
120
49,940
45,980
50,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313813 CDBA2B100-120-HN-Y59BL 120
50,270
45,980
50,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313822 CDBA2B100-120-HN-Z73L 120
48,070
43,980
48,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313831 CDBA2B100-125-HL-B54
CADデータダウンロード
125
51,430
46,980
51,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313847 CDBA2B100-125-HN-A54
CADデータダウンロード
125
50,380
45,980
50,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313856 CDBA2B100-125-HN-A54L
CADデータダウンロード
125
51,040
45,980
50,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313865 CDBA2B100-125-HN-Y7BW 125
51,480
46,980
51,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313874 CDBA2B100-125-RL
CADデータダウンロード
125
44,170
39,980
43,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313883 CDBA2B100-125-RL-F5BAL 125
56,270
49,980
54,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313892 CDBA2B100-125-RN
CADデータダウンロード
125
43,120
38,980
42,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313901 CDBA2B100-150-HL-A54
CADデータダウンロード
150
52,360
46,980
51,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313917 CDBA2B100-150-HL-A54L
CADデータダウンロード
150
53,020
47,980
52,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313926 CDBA2B100-150-HN
CADデータダウンロード
150
44,060
39,980
43,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313935 CDBA2B100-150-HN-A54
CADデータダウンロード
150
51,320
46,980
51,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313944 CDBA2B100-150-HN-A54L
CADデータダウンロード
150
51,980
46,980
51,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313953 CDBA2B100-150-HN-A54LS
CADデータダウンロード
150
47,580
42,980
47,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313962 CDBA2B100-150-HN-B54
CADデータダウンロード
150
51,320
46,980
51,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313971 CDBA2B100-150-HN-B54L
CADデータダウンロード
150
51,980
46,980
51,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313987 CDBA2B100-150-HN-B54LS
CADデータダウンロード
150
47,580
42,980
47,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12313996 CDBA2B100-150-RL
CADデータダウンロード
150
45,100
39,980
43,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12314005 CDBA2B100-150-RN-Y59B 150
50,550
45,980
50,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12314014 CDBA2B100-150-WL-Z73 150
65,450
59,980
65,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12314023 CDBA2B100-150-WL-Z73L 150
66,110
59,980
65,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12314032 CDBA2B100-160-HN
CADデータダウンロード
160
44,990
39,980
43,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
12314041 CDBA2B100-175-HL
CADデータダウンロード
175
46,040
41,980
46,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする