エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~) - SMC

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

内容量1個
全74種類を絞り込む
有効油面ストローク(mm)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
コンバータ呼び径(Φmm)
有効油面ストローク(mm)
バルブユニットの大きさ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
弁仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12552757CC63-50S02-06350S(0) エアオペレートバルブ-制御弁(0) なし、複合弁(2) ストップ弁
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552766CC63-50S02-1D6350S(1) AC100(D) DIN形ターミナル制御弁(0) なし、複合弁(2) ストップ弁
39,440
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552775CC63-50S02-1G6350S(1) AC100(G) グロメット制御弁(0) なし、複合弁(2) ストップ弁
37,950
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552784CC63-50S02-5D6350S(5) DC24(D) DIN形ターミナル制御弁(0) なし、複合弁(2) ストップ弁
39,440
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552793CC63-50S02-5G6350S(5) DC24(G) グロメット制御弁(0) なし、複合弁(2) ストップ弁
37,950
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552802CC63-50S106350S--制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(0) なし
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552811CC63-50S11-06350S(0) エアオペレートバルブ-制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552827CC63-50S11-1D6350S(1) AC100(D) DIN形ターミナル制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552836CC63-50S11-1G6350S(1) AC100(G) グロメット制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
50,990
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552845CC63-50S11-2G6350S(2) AC200(G) グロメット制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
50,990
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552854CC63-50S11-5D6350S(5) DC24(D) DIN形ターミナル制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
53,960
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552863CC63-50S11-5G6350S(5) DC24(G) グロメット制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
50,990
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552872CC63-50S12-1D6350S(1) AC100(D) DIN形ターミナル制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552881CC63-50S12-1G6350S(1) AC100(G) グロメット制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁
42,850
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552897CC63-50S12-2D6350S(2) AC200(D) DIN形ターミナル制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552906CC63-50S12-2G6350S(2) AC200(G) グロメット制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁
42,850
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552924CC63-50S12-5D6350S(5) DC24(D) DIN形ターミナル制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552933CC63-50S12-5G6350S(5) DC24(G) グロメット制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁
42,850
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552951CC63-50S13-1G6350S(1) AC100(G) グロメット制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(3) スキップ弁
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552967CC63-50S13-2D6350S(2) AC200(D) DIN形ターミナル制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(3) スキップ弁
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552976CC63-50S13-2G6350S(2) AC200(G) グロメット制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(3) スキップ弁
41,860
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
12552985CC63-50S13-5D6350S(5) DC24(D) DIN形ターミナル制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(3) スキップ弁
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12552994CC63-50S13-5G6350S(5) DC24(G) グロメット制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(3) スキップ弁
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553003CC63-50S206350S--制御弁(2) 絞り弁、複合弁(0) なし
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553012CC63-50S21-1G6350S(1) AC100(G) グロメット制御弁(2) 絞り弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
50,330
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553037CC63-50S21-5D6350S(5) DC24(D) DIN形ターミナル制御弁(2) 絞り弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
53,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553046CC63-50S21-5G6350S(5) DC24(G) グロメット制御弁(2) 絞り弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
50,330
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553055CC63-50S22-1D6350S(1) AC100(D) DIN形ターミナル制御弁(2) 絞り弁、複合弁(2) ストップ弁
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553064CC63-50S22-1G6350S(1) AC100(G) グロメット制御弁(2) 絞り弁、複合弁(2) ストップ弁
42,190
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553073CC63-50S22-2D6350S(2) AC200(D) DIN形ターミナル制御弁(2) 絞り弁、複合弁(2) ストップ弁
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553082CC63-50S22-2G6350S(2) AC200(G) グロメット制御弁(2) 絞り弁、複合弁(2) ストップ弁
42,190
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553091CC63-50S22-5D6350S(5) DC24(D) DIN形ターミナル制御弁(2) 絞り弁、複合弁(2) ストップ弁
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553107CC63-50S22-5G6350S(5) DC24(G) グロメット制御弁(2) 絞り弁、複合弁(2) ストップ弁
42,190
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553116CC63-50S23-1D6350S(1) AC100(D) DIN形ターミナル制御弁(2) 絞り弁、複合弁(3) スキップ弁
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553125CC63-50S23-1G6350S(1) AC100(G) グロメット制御弁(2) 絞り弁、複合弁(3) スキップ弁
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553143CC63-50S23-2D6350S(2) AC200(D) DIN形ターミナル制御弁(2) 絞り弁、複合弁(3) スキップ弁
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553152CC63-50S23-2G6350S(2) AC200(G) グロメット制御弁(2) 絞り弁、複合弁(3) スキップ弁
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553161CC63-50S23-5G6350S(5) DC24(G) グロメット制御弁(2) 絞り弁、複合弁(3) スキップ弁
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553177CC63-50S306350S--制御弁(3) 微小流量制御弁、複合弁(0) なし
28,330
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553186CC63-50S31-06350S(0) エアオペレートバルブ-制御弁(3) 微小流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553195CC63-50S31-1G6350S(1) AC100(G) グロメット制御弁(3) 微小流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
52,310
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553204CC63-50S31-2G6350S(2) AC200(G) グロメット制御弁(3) 微小流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
52,310
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553213CC63-50S31-5D6350S(5) DC24(D) DIN形ターミナル制御弁(3) 微小流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
55,280
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553222CC63-50S31-5G6350S(5) DC24(G) グロメット制御弁(3) 微小流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
52,310
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553231CC63-50S32-1D6350S(1) AC100(D) DIN形ターミナル制御弁(3) 微小流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553247CC63-50S32-2G6350S(2) AC200(G) グロメット制御弁(3) 微小流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁
44,220
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553256CC63-50S32-5D6350S(5) DC24(D) DIN形ターミナル制御弁(3) 微小流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553265CC63-50S32-5G6350S(5) DC24(G) グロメット制御弁(3) 微小流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁
44,220
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553274CC63-50S33-1G6350S(1) AC100(G) グロメット制御弁(3) 微小流量制御弁、複合弁(3) スキップ弁
43,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12553283CC63-50S33-2G6350S(2) AC200(G) グロメット制御弁(3) 微小流量制御弁、複合弁(3) スキップ弁
43,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする