ものさしくん (CE1B40-100H~)

ものさしくん (CE1B40-100H~) SMC

・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)100 内容量1個
お気に入りに追加
141件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12609615 CE1B40-100H
CADデータダウンロード
66,170
59,980
65,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609624 CE1B40-100H-A72
CADデータダウンロード
70,460
63,980
70,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609633 CE1B40-100H-A72H
CADデータダウンロード
70,460
63,980
70,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609642 CE1B40-100H-A72HL
CADデータダウンロード
71,120
63,980
70,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609651 CE1B40-100H-A72HLS
CADデータダウンロード
68,640
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609667 CE1B40-100H-A72HS
CADデータダウンロード
68,310
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609676 CE1B40-100H-A72L
CADデータダウンロード
71,120
63,980
70,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609685 CE1B40-100H-A72LS
CADデータダウンロード
68,640
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609694 CE1B40-100H-A72S
CADデータダウンロード
68,310
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609703 CE1B40-100H-A73
70,460
63,980
70,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609712 CE1B40-100H-A73C
CADデータダウンロード
71,780
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609721 CE1B40-100H-A73CL
CADデータダウンロード
72,440
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609737 CE1B40-100H-A73CLS
CADデータダウンロード
69,300
62,980
69,278 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609746 CE1B40-100H-A73CN
CADデータダウンロード
71,120
63,980
70,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609755 CE1B40-100H-A73CNS
CADデータダウンロード
68,640
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609764 CE1B40-100H-A73CS
CADデータダウンロード
68,970
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609773 CE1B40-100H-A73CZ
CADデータダウンロード
73,100
65,980
72,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609782 CE1B40-100H-A73CZS
CADデータダウンロード
69,630
62,980
69,278 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609791 CE1B40-100H-A73H
70,460
63,980
70,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609807 CE1B40-100H-A73HL
71,120
63,980
70,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609816 CE1B40-100H-A73HLS
68,640
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609825 CE1B40-100H-A73HS
68,310
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609834 CE1B40-100H-A73HZ
71,780
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609843 CE1B40-100H-A73HZS
68,970
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609852 CE1B40-100H-A73L
71,120
63,980
70,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609861 CE1B40-100H-A73LS
68,640
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609877 CE1B40-100H-A73S
68,310
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609886 CE1B40-100H-A73Z
71,780
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609895 CE1B40-100H-A73ZS
68,970
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609904 CE1B40-100H-A76H
70,460
63,980
70,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609913 CE1B40-100H-A76HL
71,120
63,980
70,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609922 CE1B40-100H-A76HLS
68,640
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609931 CE1B40-100H-A76HS
68,310
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609947 CE1B40-100H-A79W
CADデータダウンロード
71,780
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609956 CE1B40-100H-A79WL
CADデータダウンロード
72,440
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609965 CE1B40-100H-A79WLS
CADデータダウンロード
69,300
62,980
69,278 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609974 CE1B40-100H-A79WS
CADデータダウンロード
68,970
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609983 CE1B40-100H-A80
70,240
62,980
69,278 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12609992 CE1B40-100H-A80C
CADデータダウンロード
71,670
64,980
71,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12610001 CE1B40-100H-A80CL
CADデータダウンロード
72,330
65,980
72,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12610017 CE1B40-100H-A80CLS
CADデータダウンロード
69,250
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12610026 CE1B40-100H-A80CN
CADデータダウンロード
70,900
63,980
70,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12610035 CE1B40-100H-A80CNS
CADデータダウンロード
68,530
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12610044 CE1B40-100H-A80CS
CADデータダウンロード
68,920
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12610053 CE1B40-100H-A80CZ
CADデータダウンロード
72,990
66,980
73,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12610062 CE1B40-100H-A80CZS
CADデータダウンロード
69,580
62,980
69,278 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12610071 CE1B40-100H-A80H
70,240
62,980
69,278 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12610087 CE1B40-100H-A80HL
70,900
63,980
70,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12610096 CE1B40-100H-A80HLS
68,530
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12610105 CE1B40-100H-A80HS
68,200
61,980
68,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする