ものさしくん (CE1B40-250H~)

ものさしくん (CE1B40-250H~) SMC

・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)250 内容量1個
お気に入りに追加
137件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12631035 CE1B40-250H
CADデータダウンロード
79,700
71,980
79,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631044 CE1B40-250H-A72
CADデータダウンロード
83,990
75,980
83,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631053 CE1B40-250H-A72H
CADデータダウンロード
83,990
75,980
83,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631062 CE1B40-250H-A72HL
CADデータダウンロード
84,650
75,980
83,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631071 CE1B40-250H-A72HLS
CADデータダウンロード
82,170
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631087 CE1B40-250H-A72HS
CADデータダウンロード
81,840
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631096 CE1B40-250H-A72L
CADデータダウンロード
84,650
75,980
83,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631105 CE1B40-250H-A72LS
CADデータダウンロード
82,170
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631114 CE1B40-250H-A72S
CADデータダウンロード
81,840
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631123 CE1B40-250H-A73
83,990
75,980
83,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631132 CE1B40-250H-A73C
CADデータダウンロード
85,310
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631141 CE1B40-250H-A73CL
CADデータダウンロード
85,970
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631157 CE1B40-250H-A73CLS
CADデータダウンロード
82,830
74,980
82,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631166 CE1B40-250H-A73CN
CADデータダウンロード
84,650
75,980
83,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631175 CE1B40-250H-A73CNS
CADデータダウンロード
82,170
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631184 CE1B40-250H-A73CS
CADデータダウンロード
82,500
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631193 CE1B40-250H-A73CZ
CADデータダウンロード
86,630
77,980
85,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631202 CE1B40-250H-A73CZS
CADデータダウンロード
83,160
74,980
82,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631211 CE1B40-250H-A73H
83,990
75,980
83,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631227 CE1B40-250H-A73HL
84,650
75,980
83,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631236 CE1B40-250H-A73HLS
82,170
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631245 CE1B40-250H-A73HS
81,840
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631254 CE1B40-250H-A73HZ
85,310
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631263 CE1B40-250H-A73HZS
82,500
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631272 CE1B40-250H-A73L
84,650
75,980
83,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631281 CE1B40-250H-A73LS
82,170
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631297 CE1B40-250H-A73S
81,840
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631306 CE1B40-250H-A73Z
85,310
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631315 CE1B40-250H-A73ZS
82,500
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631324 CE1B40-250H-A76H
83,990
75,980
83,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631333 CE1B40-250H-A76HL
84,650
75,980
83,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631342 CE1B40-250H-A76HLS
82,170
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631351 CE1B40-250H-A76HS
81,840
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631367 CE1B40-250H-A79W
CADデータダウンロード
85,310
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631376 CE1B40-250H-A79WL
CADデータダウンロード
85,970
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631385 CE1B40-250H-A79WLS
CADデータダウンロード
82,830
74,980
82,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631394 CE1B40-250H-A79WS
CADデータダウンロード
82,500
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631403 CE1B40-250H-A80
83,770
75,980
83,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631412 CE1B40-250H-A80C
CADデータダウンロード
85,200
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631421 CE1B40-250H-A80CL
CADデータダウンロード
85,860
76,980
84,678 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631437 CE1B40-250H-A80CLS
CADデータダウンロード
82,780
74,980
82,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631446 CE1B40-250H-A80CN
CADデータダウンロード
84,430
75,980
83,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631455 CE1B40-250H-A80CNS
CADデータダウンロード
82,060
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631464 CE1B40-250H-A80CS
CADデータダウンロード
82,450
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631473 CE1B40-250H-A80CZ
CADデータダウンロード
86,520
78,980
86,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631482 CE1B40-250H-A80CZS
CADデータダウンロード
83,110
74,980
82,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631491 CE1B40-250H-A80H
83,770
75,980
83,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631507 CE1B40-250H-A80HL
84,430
75,980
83,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631516 CE1B40-250H-A80HLS
82,060
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12631525 CE1B40-250H-A80HS
81,730
73,980
81,378 (税込)
51日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする