曜日別特売

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1F~)

高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1F~) - SMC

・シリンダの全範囲で計測可能
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、
スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。
・分解能 0.01mm(精度±0.02mm)
・外部出力機能 RS-232C BCD
・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)

作動方式複動内容量1個
全255種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
255種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12558804CEP1F12-251225
65,510
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558813CEP1F12-25-A931225
68,920
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558822CEP1F12-25-A93L1225
69,580
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558831CEP1F12-25-A93LS1225
67,540
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558847CEP1F12-25-A93S1225
67,210
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558856CEP1F12-25-A93V1225
69,580
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558865CEP1F12-25-A93VL1225
70,240
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558874CEP1F12-25-M9BAL1225
73,980
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558883CEP1F12-25-M9BALS1225
69,740
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558892CEP1F12-25-M9BAZ1225
74,640
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558901CEP1F12-25-M9BLS1225
68,640
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558917CEP1F12-25-M9BV1225
72,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558926CEP1F12-25-M9BW1225
71,670
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558935CEP1F12-25-M9BWL1225
72,330
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558944CEP1F12-25-M9BWS1225
68,590
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558953CEP1F12-25L1225
70,950
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558962CEP1F12-25L-A931225
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558971CEP1F12-25L-A93L1225
75,020
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558987CEP1F12-25L-A93LS1225
72,990
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12558996CEP1F12-25L-A93V1225
75,020
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559005CEP1F12-25L-A93VL1225
75,680
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559014CEP1F12-25L-A9331225
76,070
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559023CEP1F12-25L-M9BAL1225
79,420
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559032CEP1F12-25L-M9BL1225
77,220
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559041CEP1F12-25L-M9BLS1225
74,090
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559057CEP1F12-25L-M9BV1225
77,440
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559066CEP1F12-25L-M9BVL31225
81,680
73,980
81,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
12559075CEP1F12-25L-M9NL1225
77,440
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559084CEP1F12-25L-M9NLS1225
74,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559093CEP1F12-25Z1225
61,880
55,980
61,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
12559102CEP1F12-25Z-A931225
65,290
58,980
64,878(税込)
51日以内出荷
返品不可
12559111CEP1F12-25Z-M9BVL1225
69,030
61,980
68,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
12559127CEP1F12-25Z-M9BWL1225
68,700
61,980
68,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
12559136CEP1F12-25ZL1225
67,320
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559145CEP1F12-25ZL-A931225
70,730
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559154CEP1F12-25ZL-A93L1225
71,390
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559163CEP1F12-25ZL-A93LS1225
69,360
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559172CEP1F12-25ZL-A93S1225
69,030
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559181CEP1F12-25ZL-M9BV1225
73,810
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559197CEP1F12-501250
66,550
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559206CEP1F12-50-A931250
69,960
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559215CEP1F12-50-A93L1250
70,620
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559224CEP1F12-50-A93LS1250
68,590
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559233CEP1F12-50-A93S1250
68,260
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559242CEP1F12-50-A93V1250
70,620
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559251CEP1F12-50-A93VL1250
71,280
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559267CEP1F12-50-A93VLS1250
68,920
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559276CEP1F12-50-A93VS1250
68,590
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559285CEP1F12-50-M9B1250
72,160
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12559294CEP1F12-50-M9BL1250
72,820
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする