エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1U~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1U~) SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側トラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ロッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
37件中 1~37件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13148466 CBG1UA25-50-HN
CADデータダウンロード
25 50 エアクッション
11,720
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148511 CBG1UA32-40-HN
CADデータダウンロード
32 40 エアクッション
13,040
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148527 CBG1UA32-75-HN
CADデータダウンロード
32 75 エアクッション
13,310
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148536 CBG1UA32-90-HN
CADデータダウンロード
32 90 エアクッション
13,590
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148475 CBG1UA32-100-HN
CADデータダウンロード
32 100 エアクッション
13,590
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148484 CBG1UA32-125-HN
CADデータダウンロード
32 125 エアクッション
13,860
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148493 CBG1UA32-200-HL
CADデータダウンロード
32 200 エアクッション
14,960
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148502 CBG1UA32-230-HL
CADデータダウンロード
32 230 エアクッション
15,510
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148554 CBG1UA40-75-HL
CADデータダウンロード
40 75 エアクッション
17,050
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148545 CBG1UA40-200-HL
CADデータダウンロード
40 200 エアクッション
18,980
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148581 CBG1UA63-75-HN
CADデータダウンロード
63 75 エアクッション
25,690
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148563 CBG1UA63-125-HN
CADデータダウンロード
63 125 エアクッション
26,900
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148572 CBG1UA63-230-HL
CADデータダウンロード
63 230 エアクッション
30,470
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148597 CBG1UN20-50-HN
CADデータダウンロード
20 50 ラバークッション
8,140
7,398
8,138 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148606 CBG1UN20-75-HN
CADデータダウンロード
20 75 ラバークッション
8,420
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148624 CBG1UN25-75-HN
CADデータダウンロード
25 75 ラバークッション
9,960
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148615 CBG1UN25-200J-HL
CADデータダウンロード
25 200 ラバークッション
17,330
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148642 CBG1UN32-30-HN
CADデータダウンロード
32 30 ラバークッション
10,670
9,698
10,668 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148651 CBG1UN32-90-HN
CADデータダウンロード
32 90 ラバークッション
11,220
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148633 CBG1UN32-150-HL
CADデータダウンロード
32 150 ラバークッション
12,050
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148676 CBG1UN40-25-HN
CADデータダウンロード
40 25 ラバークッション
13,860
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148703 CBG1UN40-50-HN
CADデータダウンロード
40 50 ラバークッション
14,250
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148667 CBG1UN40-100J-HN
CADデータダウンロード
40 100 ラバークッション
19,640
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148685 CBG1UN40-250-HN
CADデータダウンロード
40 250 ラバークッション
17,330
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148694 CBG1UN40-300-HN
CADデータダウンロード
40 300 ラバークッション
18,100
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148712 CBG1UN50-100-HL
CADデータダウンロード
50 100 ラバークッション
21,400
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148721 CBG1UN50-150-HN
CADデータダウンロード
50 150 ラバークッション
22,060
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148737 CBG1UN50-200-HN
CADデータダウンロード
50 200 ラバークッション
23,270
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148816 CBG1UN63-75-HL
CADデータダウンロード
63 75 ラバークッション
24,370
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148825 CBG1UN63-75-HN
CADデータダウンロード
63 75 ラバークッション
23,820
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148746 CBG1UN63-100-HN
CADデータダウンロード
63 100 ラバークッション
24,420
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148755 CBG1UN63-150-HN
CADデータダウンロード
63 150 ラバークッション
25,630
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148764 CBG1UN63-200-HL
CADデータダウンロード
63 200 ラバークッション
27,390
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148773 CBG1UN63-250-HL
CADデータダウンロード
63 250 ラバークッション
28,600
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148782 CBG1UN63-250J-HN
CADデータダウンロード
63 250 ラバークッション
33,610
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148791 CBG1UN63-300-HL
CADデータダウンロード
63 300 ラバークッション
29,810
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
13148807 CBG1UN63-300-HN
CADデータダウンロード
63 300 ラバークッション
29,260
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする