エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA40-1~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA40-1~) SMC エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA40-1~) SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
158件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13156385 CDBG1BA40-100-HL
CADデータダウンロード
100
17,270
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156394 CDBG1BA40-100-HL-C73 100
22,110
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156403 CDBG1BA40-100-HL-C73L 100
22,770
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156412 CDBG1BA40-100-HL-H7B 100
24,310
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156421 CDBG1BA40-100-HL-H7BAL
CADデータダウンロード
100
28,490
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156437 CDBG1BA40-100-HL-H7BL 100
24,970
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156446 CDBG1BA40-100-HL-H7BLS 100
20,960
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156455 CDBG1BA40-100-HL-H7BWL3 100
31,790
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156464 CDBG1BA40-100-HL-H7C
CADデータダウンロード
100
25,630
23,980
26,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156473 CDBG1BA40-100-HL-M9BWL
CADデータダウンロード
100
24,640
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156482 CDBG1BA40-100-HL-M9BWLS
CADデータダウンロード
100
20,790
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156491 CDBG1BA40-100-HL-M9N
CADデータダウンロード
100
23,650
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156507 CDBG1BA40-100-HL-M9NL
CADデータダウンロード
100
24,310
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156516 CDBG1BA40-100-HN
CADデータダウンロード
100
17,000
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13156525 CDBG1BA40-100-HN-B54
CADデータダウンロード
100
24,810
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13156534 CDBG1BA40-100-HN-B54L
CADデータダウンロード
100
25,470
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13156543 CDBG1BA40-100-HN-C73 100
21,840
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13156552 CDBG1BA40-100-HN-C73L 100
22,500
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13156561 CDBG1BA40-100-HN-C73Z 100
23,160
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13156577 CDBG1BA40-100-HN-C733 100
24,420
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13156586 CDBG1BA40-100-HN-H7A1LS 100
20,740
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13156595 CDBG1BA40-100-HN-H7B 100
24,040
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13156604 CDBG1BA40-100-HN-H7BL 100
24,700
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13156613 CDBG1BA40-100-HN-H7BLS 100
20,680
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13156622 CDBG1BA40-100-HN-H7BWL 100
26,570
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13156631 CDBG1BA40-100-HN-H7NWL 100
26,570
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13156647 CDBG1BA40-100-HN-M9BWL
CADデータダウンロード
100
24,370
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13156656 CDBG1BA40-100-HN-M9NWL
CADデータダウンロード
100
24,370
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13156665 CDBG1BA40-100-RL
CADデータダウンロード
100
17,270
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156674 CDBG1BA40-100-RL-C73 100
22,110
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156683 CDBG1BA40-100-RL-C73L 100
22,770
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156692 CDBG1BA40-100-RL-H7A1L 100
25,080
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156701 CDBG1BA40-100-RL-H7B 100
24,310
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156717 CDBG1BA40-100-RL-H7BL 100
24,970
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156726 CDBG1BA40-100-RN
CADデータダウンロード
100
17,000
15,980
17,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156735 CDBG1BA40-100-RN-C73 100
21,840
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156744 CDBG1BA40-100-RN-C73L 100
22,500
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156753 CDBG1BA40-100-RN-H7A1 100
24,150
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156762 CDBG1BA40-100-RN-H7B 100
24,040
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156771 CDBG1BA40-100-RN-H7BAL
CADデータダウンロード
100
28,220
25,980
28,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156787 CDBG1BA40-100-RN-H7BL 100
24,700
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156796 CDBG1BA40-100-RN-H7BW 100
25,910
23,980
26,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156805 CDBG1BA40-100-RN-H7BWL 100
26,570
23,980
26,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156814 CDBG1BA40-100-RN-M9BW
CADデータダウンロード
100
23,710
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156823 CDBG1BA40-100-WL 100
22,550
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156832 CDBG1BA40-110J-HL-B54
CADデータダウンロード
110
30,360
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156841 CDBG1BA40-120-HL-H7B 120
24,700
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156857 CDBG1BA40-120-HL-H7BLS 120
21,340
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156866 CDBG1BA40-125-HL-B54
CADデータダウンロード
125
25,470
23,980
26,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13156875 CDBG1BA40-125-HL-B54L
CADデータダウンロード
125
26,130
23,980
26,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする