エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA40-800-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA40-800-~) SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)800 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13197554 CDBG1FA40-800-HL
CADデータダウンロード
28,550
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13197563 CDBG1FA40-800-HL-C73
33,390
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13197572 CDBG1FA40-800-HL-C73L
34,050
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13197581 CDBG1FA40-800-HL-H7B
35,590
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13197597 CDBG1FA40-800-HL-H7BW
37,460
32,980
36,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13197606 CDBG1FA40-800-HL-M9BW
CADデータダウンロード
35,260
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13197615 CDBG1FA40-800-HN
CADデータダウンロード
28,270
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13197624 CDBG1FA40-800-HN-B54
CADデータダウンロード
36,080
31,980
35,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13197633 CDBG1FA40-800-HN-C73
33,110
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13197642 CDBG1FA40-800-HN-C73L
33,770
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13197651 CDBG1FA40-800-HN-H7B
35,310
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13197667 CDBG1FA40-800-HN-H7BL
35,970
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13197676 CDBG1FA40-800-HN-M9BWL
CADデータダウンロード
35,640
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13197685 CDBG1FA40-800-RN
CADデータダウンロード
28,270
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13197694 CDBG1FA40-800-RN-C73
33,110
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13197703 CDBG1FA40-800-RN-C73L
33,770
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする