エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA63-9~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA63-9~) SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13204423 CDBG1FA63-90-HN-C73L 90
32,120
29,980
32,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13204432 CDBG1FA63-90-RL-K59WL 90
38,390
35,980
39,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13204441 CDBG1FA63-930-HN
CADデータダウンロード
930
48,680
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
13204457 CDBG1FA63-930-HN-B59WL
CADデータダウンロード
930
57,640
52,980
58,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする